Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUMAPRO 2FME6 Miniature Lamp 921 17.92w T5 12.8v - Πακέτο 10 | AB9VNB

LUMAPRO 2FME6 Miniature Lamp 921 17.92w T5 12.8v - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9VNB Μοντέλο: 2FME6
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
€11.33 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜινιατούρα λαμπτήρα πυρακτώσεως
Μέση διάρκεια ζωής λαμπτήρα1000 hr.
Μέση διάρκεια ζωής1000 hr.
βάση ΤύποςΣφήνα
Λάμπα Dia.5 / 8 "
Περίβλημα λαμπτήραΠοτήρι
Τρέχουσα συντάχθηκε1400mA
Για κλειστά φωτιστικάΟχι
Υψηλή απόδοσηΟχι
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηεσωτερική Μόνο
Αρχικοί Φωτισμοί264
Λάμπα Dia.1.4 "
Σχήμα λαμπτήραT5
Τύπος λάμπαςΜινιατούρα-Τ
Lumens21
Μέγιστη. Συνολικό μήκος1.49 "
Συνολικό σχήμα λαμπτήραT
Πρωτογενής εφαρμογήΓενικού σκοπού
Αριθμός συναλλαγής921
Τάση12.8
Watts17.9

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8539293060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠρωτογενής εφαρμογήΜέση διάρκεια ζωής λαμπτήραΜέση διάρκεια ζωήςΑριθμός συναλλαγήςWattsβάση ΤύποςΤρέχουσα συντάχθηκεΑρχικοί ΦωτισμοίPkg. Ποσ.Τιμή
LUMAPRO 21U580 Miniature Lamp 912 T5 12.8v - Πακέτο 2 | AB6JXP 21U580Αυτοκίνητο1000 hr.1000 hr.91213Γυάλινη σφήνα W2.1--2€4.52
LUMAPRO 21U584 Μινιατούρα Λάμπα 918 T5 12.8v | AB6JXU 21U584Ειδική υπηρεσία500 hr.500 hr.9187Γυάλινη σφήνα W2.1--1€2.10
LUMAPRO 21U585 Μινιατούρα Λάμπα 921 T5 12.8v - Πακέτο 2 | AB6JXV 21U585Αυτοκίνητο500 hr.500 hr.92118Γυάλινη σφήνα W2.1--2€5.08
LUMAPRO 21U586 Miniature Lamp 922 T5 12.8v - Πακέτο 2 | AB6JXW 21U586Αυτοκίνητο200 hr.200 hr.92212.5Γυάλινη σφήνα W2.1--2€4.53
LUMAPRO 21U587 Μινιατούρα Λάμπα 923 T5 12.8v - Πακέτο 2 | AB6JXX 21U587Ειδική υπηρεσία500 hr.500 hr.92311.7Γυάλινη σφήνα W2.1--2€4.07
LUMAPRO 2FLT8 Μινιατούρα Λάμπα 922 12.5w T5 12.8v - Πακέτο 10 | AB9VJH 2FLT8Γενικού σκοπού200 hr.200 hr.92212.5Σφήνα980mA18910€10.92
LUMAPRO 2FLV2 Μίνι λαμπτήρας πυρακτώσεως 923 T5 11.65w 10pk | AB9VJT 2FLV2Γενικού σκοπού500 hr.500 hr.92311.7Σφήνα910mA15710€11.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 2FME6 Miniature Lamp 921 17.92w T5 12.8v - Πακέτο 10
€11.33 /πακέτο