AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF10EXCUP ανεμιστήρας, με αγώγιμο αεραγωγό σέλας, 6/15 πόδια, αγωγός 8 ιντσών, 90 μοίρες. Ebow, Universal Mount | AB9PVK 2ELP1

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ανεμιστήρας SVF10EXCUP, με αγώγιμο αεραγωγό σέλας, 6/15 πόδια, αγωγός 8 ιντσών, 90 μοίρες. Αγκώνας, Universal Mount

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9PVK Μοντέλο: SVF10EXCUPCross Ref: 2ELP1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,825.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ ανεμιστήρα περιορισμένου χώρου
Ροή αέρα1390 CFM
Ροή ροής αέρα1390 CFM
Ενισχυτές3.5A
ΧρώμαRed
καλώδιο Μήκος10 πόδια.
Αγωγός Dia.8"
Μήκος αγωγού25 πόδια.
Μέγεθος αγωγού25 πόδια.
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60 Hz
Ύψος16.75 "
HP1 / 3 hp
Μήκος16 "
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα1390 CFM
Επίπεδο θορύβου72 dbA @ 3 πόδια.
Φάση1
ΧαρακτηριστικάΑξονική απόδειξη έκρηξης
Τάση115V AC
Πλάτος12.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54
Ύψος πλοίου (cm)96.52
Μήκος πλοίου (cm)116.84
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ3917210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑγωγός Dia.Μήκος αγωγούΧαρακτηριστικάΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10ECUP ανεμιστήρας, με βιομηχανικό αεραγωγό σέλας, 6/15 Ft., 8 Inch Duct, 90 Deg. Ebow, Universal Mount | AB9PVJ 2ELN9 SVF-10ECUP7A8 "ή 10"6 πόδια, 15 πόδιαΕνσωματωμένη αξονική€1,629.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ανεμιστήρας SVF10EXCUP, με αγώγιμο αεραγωγό σέλας, 6/15 πόδια, αγωγός 8 ιντσών, 90 μοίρες. Αγκώνας, Universal Mount
€3,825.16 /μονάδα