AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10ECUP ανεμιστήρας, με βιομηχανικό αεραγωγό σέλας, 6/15 Ft., 8 Inch Duct, 90 Deg. Ebow, Universal Mount | AB9PVJ 2ELN9

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ανεμιστήρας SVF-10ECUP, με βιομηχανικό εξαερισμό σέλας, 6/15 πόδια, αγωγός 8 ιντσών, 90 μοίρες. Αγκώνας, Universal Mount

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9PVJ Μοντέλο: SVF-10ECUPΣταυρός: 2ELN9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,629.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ ανεμιστήρα περιορισμένου χώρου
Ενισχυτές7A
ΧρώμαRed
Αγωγός Dia.8 "ή 10"
Μήκος αγωγού6 πόδια, 15 πόδια
Μέγεθος αγωγού6 έως 15 πόδια
Γωνία αγκώνα90 μοίρες
Τύπος ΑνεμιστήραΕνσωματωμένη αξονική
Ύψος38 "
HP1 / 3 hp
Μήκος46 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα1390 CFM
Τοποθέτηση ΤύποςΠαγκόσμιος
ΧαρακτηριστικάΕνσωματωμένη αξονική
Τάση115V AC
Πλάτος25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 52.65
Ύψος πλοίου (cm)96.52
Μήκος πλοίου (cm)116.84
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ3917210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑγωγός Dia.Μήκος αγωγούΧαρακτηριστικάΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF10EXCUP ανεμιστήρας, με αγώγιμο αεραγωγό σέλας, 6/15 πόδια, αγωγός 8 ιντσών, 90 μοίρες. Ebow, Universal Mount | AB9PVK 2ELP1 SVF10EXCUP3.5A8"25 πόδια.Αξονική απόδειξη έκρηξης€3,825.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ανεμιστήρας SVF-10ECUP, με βιομηχανικό εξαερισμό σέλας, 6/15 πόδια, αγωγός 8 ιντσών, 90 μοίρες. Αγκώνας, Universal Mount
€1,629.11 /μονάδα