Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUMAPRO 2FLW7 Μινιατούρα Λάμπα 112 0.31W TL3 1.2V - Πακέτο 10 | AB9VKG

LUMAPRO 2FLW7 Miniature Lamp 112 0.31W TL3 1.2V - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9VKG Μοντέλο: 2FLW7
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
€9.56 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜινιατούρα λαμπτήρα πυρακτώσεως
Μέση διάρκεια ζωής λαμπτήρα5 hr.
Μέση διάρκεια ζωής5 hr.
βάση ΤύποςΜινιατούρα βίδα (E10)
Λάμπα Dia.13 / 32 "
Περίβλημα λαμπτήραΠοτήρι
Τρέχουσα συντάχθηκε250mA
Για κλειστά φωτιστικάΟχι
Υψηλή απόδοσηΟχι
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηεσωτερική Μόνο
Λάμπα Dia.0.4 "
Σχήμα λαμπτήραTL3
Τύπος λάμπαςΜινιατούρα-TL
Μέγιστη. Συνολικό μήκος0.94 "
Συνολικό σχήμα λαμπτήραTL
Πρωτογενής εφαρμογήΦακός
Αριθμός συναλλαγής112
Τάση1.2
Watts0.31

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8539293060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέση διάρκεια ζωής λαμπτήραΜέση διάρκεια ζωήςΤρέχουσα συντάχθηκεΛάμπα Dia.Αριθμός συναλλαγήςΤάσηWattsPkg. Ποσ.Τιμή
LUMAPRO 2FMK8 Μινιατούρα Λάμπα 222 0.6W TL3 2.2V - Πακέτο 10 | AB9VQC 2FMK85 hr.5 hr.250mA1"2222.20.610€9.62
LUMAPRO 2FMT4 Miniature Lamp 243 0.6W TL3 2.3V - Πακέτο 10 | AB9VRV 2FMT410 hr.10 hr.270mA-2432.30.610€21.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 2FLW7 Miniature Lamp 112 0.31W TL3 1.2V - Πακέτο 10
€9.56 /πακέτο