Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUMAPRO 2FLU7 Miniature Lamp 904 9.3w T5 13.5v - Πακέτο 10 | AB9VJN

LUMAPRO 2FLU7 Miniature Lamp 904 9.3w T5 13.5v - Pack of 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9VJN Μοντέλο: 2FLU7

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€10.92 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜινιατούρα λαμπτήρα πυρακτώσεως
Μέση διάρκεια ζωής λαμπτήρα54 "
Μέση διάρκεια ζωής5000 hr.
βάση ΤύποςΣφήνα
Λάμπα Dia.5 / 8 "
Περίβλημα λαμπτήραΠοτήρι
Τρέχουσα συντάχθηκε690mA
Για κλειστά φωτιστικάΟχι
Υψηλή απόδοσηΟχι
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηεσωτερική Μόνο
Αρχικοί Φωτισμοί50
Λάμπα Dia.0.625 "
Σχήμα λαμπτήραT5
Τύπος λάμπαςΜινιατούρα-Τ
Lumens50
Μέγιστη. Συνολικό μήκος1.49 "
Συνολικό σχήμα λαμπτήραT
Πρωτογενής εφαρμογήΓενικού σκοπού
Αριθμός συναλλαγής904
Τάση13.5
Watts9.3

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8539293060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠρωτογενής εφαρμογήΜέση διάρκεια ζωής λαμπτήραΜέση διάρκεια ζωήςΑριθμός συναλλαγήςWattsβάση ΤύποςΤρέχουσα συντάχθηκεΑρχικοί ΦωτισμοίPkg. Ποσ.Τιμή
LUMAPRO 21U576 Μικροσκοπικός λαμπτήρας 904 T5 13.5v - Πακέτο 2 | AB6JXK 21U576Αυτοκίνητο54 "5000 hr.9049Γυάλινη σφήνα W2.1--2€3.18
LUMAPRO 21U583 Μινιατούρα Λάμπα 916 T5 13.5v - Πακέτο 2 | AB6JXT 21U583Αυτοκίνητο10,000 hr.10,000 hr.9167.3Γυάλινη σφήνα W2.1--2€4.53
Μικροσκοπικός λαμπτήρας LUMAPRO 2FLU5 916 7.3w T5 13.5v - Συσκευασία 10 | AB9VJM 2 FLU5Γενικού σκοπού10,000 hr.10,000 hr.9167.3Σφήνα540mA2510€12.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 2FLU7 Miniature Lamp 904 9.3w T5 13.5v - Pack of 10
€10.92 /πακέτο