Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUMAPRO 21U581 Μινιατούρα Λάμπα 914 T5 4v | AB6JXQ

LUMAPRO 21U581 Φωτιστικό Μινιατούρα 914 T5 4v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6JXQ Μοντέλο: 21U581

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜινιατούρα λαμπτήρα πυρακτώσεως
Μέση διάρκεια ζωής λαμπτήρα50 hr.
Μέση διάρκεια ζωής50 hr.
βάση ΤύποςΓυάλινη σφήνα W2.1
Περίβλημα λαμπτήραΠοτήρι
Για κλειστά φωτιστικάΟχι
Υψηλή απόδοσηΟχι
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηεσωτερική Μόνο
Σχήμα λαμπτήραT5
Τύπος λάμπαςΜινιατούρα-Τ
Μέγιστη. Συνολικό μήκος1.49 "
Συνολικό σχήμα λαμπτήραT
Πρωτογενής εφαρμογήΦωτισμός έκτακτης ανάγκης
Αριθμός συναλλαγής914
Τάση4
Watts3.6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8539293060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοβάση ΤύποςPkg. Ποσ.Τιμή
LUMAPRO 2FMH5 Μινιατούρα Λάμπα 914 3.6w T5 4v - Πακέτο 10 | AB9VPE 2FMH5Σφήνα10€10.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 21U581 Φωτιστικό Μινιατούρα 914 T5 4v
€2.01 /μονάδα