LUMAPRO 1XUF8 Hid Ballast Kit Hps 400w | AB4GHJ

LUMAPRO 1XUF8 Hid Ballast Kit Hps 400w

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4GHJ Μοντέλο: 1XUF8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€290.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHID Κιτ έρματος
Κωδικός ANSIS51
Οικογένεια έρματοςHID μαγνητικό
Τύπος έρματοςΠυρήνας και πηνίο
Ύψος4.25 "
Hz60
Τάση Εισόδου120/208/240/277/480
Watt εισόδου450
Μονωτική κατηγορίαH
Τύπος λάμπαςΝάτριο υψηλής πίεσης
Λάμπα Watt400
Μήκος4.75 "
Ελάχ. Εκκίνηση Temp.-40 βαθμοί F
Αριθμός λαμπτήρων1
Λειτουργικά Amps @ 120V4
Λειτουργικά Amps @ 208V2.3
Λειτουργικά Amps @ 240V2
Λειτουργικά Amps @ 277V1.7
Λειτουργικά Amps @ 480V1
Θερμική προστασίαΟχι
Πλάτος3 3 / 5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.8895
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)20.83
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ8504100000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΚωδικός ANSIΤύπος έρματοςΕλάχ. Εκκίνηση Temp.ΠλάτοςΎψοςΤάση ΕισόδουWatt εισόδουΤιμή
LUMAPRO 1XUD6 Hid Ballast Kit Metal Halide 70w | AB4GGR 1XUD63 15 / 16 "M98Έναρξη παλμών-20 βαθμοί F2 4 / 5 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 27785€162.75
LUMAPRO 1XUD7 Hid Ballast Kit Metal Halide 100w | AB4GGT 1XUD73 15 / 16 "M90Έναρξη παλμών-20 βαθμοί F2 4 / 5 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277120€36.30
LUMAPRO 1XUD8 Hid Ballast Kit Metal Halide 150 / 175w | AB4GGU 1XUD83 15 / 16 "M57Έναρξη διερεύνησης-20 βαθμοί F2 4 / 5 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277207€122.26
LUMAPRO 1XUD9 Hid Ballast Kit Metal Halide 175w | AB4GGV 1XUD93 15 / 16 "M57Έναρξη διερεύνησης-20 βαθμοί F3 7 / 10 "2 13 / 16 "120/208/240/277/480205€161.45
LUMAPRO 1XUE1 Hid Ballast Kit Metal Halide 250w | AB4GGW 1ΧUE14.75 "M58Έναρξη διερεύνησης-20 βαθμοί F3 1 / 10 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277295€45.11
LUMAPRO 1XUE2 Hid Ballast Kit Metal Halide 250w | AB4GGX 1ΧUE24.75 "M58Έναρξη διερεύνησης-20 βαθμοί F3 1 / 10 "4.25 "120/208/240/277/480289€183.62
LUMAPRO 1XUE3 Hid Ballast Kit Metal Halide 400w | AB4GGY 1ΧUE34.75 "M59Έναρξη διερεύνησης-20 βαθμοί F3 1 / 10 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277458€56.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 1XUF8 Hid Ballast Kit Hps 400w
€290.46 /μονάδα