Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

LUMAPRO 10F194 Accy Straight Connector | AA2ENC

LUMAPRO 10F194 Accy Straight Connector

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA2ENC Μοντέλο: 10F194
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουλ 1

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€7.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία σύνδεση
ΧρώμαΜαύρη
Συμβατό με το στυλ κομματιούH
ΛειτουργίαΕυθεία σύνδεση
Ύψος11 / 16 "
Ύψος - Φωτισμός πίστας και σύνδεσμοι11 / 16 "
Χρώμα στέγασηςΜαύρη
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Περιλαμβάνειυλικού
Μήκος7"
Μήκος - Φωτισμός πίστας και σύνδεσμοι4 1 / 4 "
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ2400 W
Αριθμός Κυκλωμάτων1
Αριθμός κυκλωμάτων - Φωτισμός πίστας1
Χρώμα πίστας - Φωτισμός πίσταςΜαύρη
Υλικό πίστας - Φωτισμός πίσταςπλαστικός
ΧαρακτηριστικάΜονοκύκλωμα
Πλάτος1 7 / 16 "
Πλάτος - Φωτισμός πίστας και σύνδεσμοι1 13 / 32 "
Μέγιστο ρεύμα20A
Μέγιστη ισχύς2400 W
συνολικό ύψος11 / 16 "
Συνολικό μήκος4 1 / 4 "
συνολικό πλάτος1 7 / 16 "
ΠρότυπαCULUS ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ
Τάση120V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1395
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)3.65
Κωδικός ΕΣ8536908085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUMAPRO 10F194 Accy Straight Connector
€7.59 /μονάδα