Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LUBERFINER LAF8392 Φίλτρο αέρα αξονικό 16-3/16 ίντσες ightψος | AH6MJW 36DJ23

LUBERFINER LAF8392 Φίλτρο αέρα Αξονικό Ύψος 16-3/16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6MJW Μοντέλο: LAF8392Cross Ref: 36DJ23

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο αέρα
Ύψος16.187 "
Εκτός Dia.5.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.08
Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)44.2
Πλάτος πλοίου (cm)18.03
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Φίλτρο εσωτερικού αέρα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕκτός Dia.Τιμή
LUBERFINER DCF9723 Φίλτρο αέρα αξονικό ύψος 27-1/2 ίντσας | AH6KQZ 36CY03 DCF972327.5 "13.5 "€32.42
LUBERFINER LAF1456 Φίλτρο αέρα αξονικό 17-5 / 16 ίντσα Ύψος | AH6LBA 36DA02 1456 LAF17 5 / 16 "7.625 "€10.51
LUBERFINER LAF1712 Φίλτρο αέρα Αξονικό Ύψος 13-1/8 ίντσας | AH6LCF 36DA31 1712 LAF13.125 "5.875 "€9.16
LUBERFINER LAF1715 Φίλτρο αέρα Αξονικό 13-9 / 16 ίντσα Ύψος | AH6LCH 36DA33 1715 LAF13 9 / 16 "3.25 "€9.40
LUBERFINER LAF1720 Φίλτρο αέρα Αξονικό 14-11 / 16 ίντσα Ύψος | AH6LCN 36DA38 1720 LAF14 11 / 16 "3.875 "€8.73
LUBERFINER LAF1723 Φίλτρο αέρα Αξονικό 14-1 / 8 ίντσα Ύψος | AH6LCQ 36DA40 1723 LAF14.13 "3.375 "€4.99
LUBERFINER LAF1727 Φίλτρο αέρα αξονικό 18-9 / 16 ίντσες Ύψος | AH6LCU 36DA43 1727 LAF18 9 / 16 "5-15 / 16 "€11.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LUBERFINER LAF8392 Φίλτρο αέρα Αξονικό Ύψος 16-3/16 ίντσες
€6.14 /μονάδα