Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Φυσούνες σύζευξης LOVEJOY BWLC63 3/4x1, 3/4 x 1 In Bore | AA9FWF 1CYG3 / 76984

LOVEJOY BWLC63 3/4x1 φυσούνες ζεύξης, 3/4 x 1 σε οπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9FWF Μοντέλο: BWLC63 3/4x1Cross Ref: 1CYG3 / 76984
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
€440.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Αξονική κακή ευθυγράμμιση+/- 0.020 "
Υλικό φυσούναςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τρύπα Α3 / 4 "x 1"
Τρύπα Β3 / 4 "x 1"
Μπόρε Ντιά.3/4 x 1 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
Μέγεθος ζεύξηςBWLC63
Τύπος ζεύξηςΣτυλ σφιγκτήρα κάτω
Hub Dia.1.772 "
Υλικό πλήμνηςΑλουμίνιο
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore12mm
ΥλικόΠλήμνη αλουμινίου, φυσητήρες ανοξείδωτου
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1.5 μοίρες
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/- 0.020
Μέγιστη. Οπή25mm
Μέγιστη. Οπή25.00 mm
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.212 μοίρες φά
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.008
Μέγιστη. RPM12,700
Max. Ταχύτητα12,700 rpm
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)212
Ελάχ. Οπή10mm
Ονομαστική ροπή159 ίντσες-λίβρες
Εκτός Dia.1.772 "
Συνολικό μήκος63mm
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.008 "
Βίδα μεγέθουςM5
Τύπος βίδαςΒίδα σφιγκτήρα
ΜέγεθοςBWLC63
ΣτυλΣφιγκτήρας φυσητήρων
Σύστημα μέτρησηςImperial
Ροπή159 In.Lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.144
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8483908040
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)Αξονική κακή ευθυγράμμισηΤρύπα ΑΜέγιστη. ΟπήΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Μέγιστη. RPMMax. ΤαχύτηταΕλάχ. ΟπήΤιμή
LOVEJOY BWC41 1/2x3/8 Coupling Bellows, 1/2 x 3/8 In Bore | AA9FVY 1CYF5 BWC41 1/2x3/8+/- 0.012+/- 0.012 "1/2 "Χ 3/8"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm€505.88
LOVEJOY BWC41 1/2x1/2 Coupling Bellows, 1/2 x 1/2 In Bore | AA9FVZ 1CYF6 / 76950 BWC41 1/2x1/2+/- 0.012+/- 0.012 "1 / 2 "x 1 / 2"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm€253.01
LOVEJOY BWC41 5/8x5/8 Coupling Bellows, 5/8 x 5/8 In Bore | AA9FWB 1CYF8 / 76952 BWC41 5/8x5/8+/- 0.012+/- 0.012 "5/8 "Χ 5/8"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm€162.12
LOVEJOY BWLC63 5/8x3/4 Coupling Bellows, 5/8 x 3/4 In Bore | AA9FWD 1CYG1 / 76982 BWLC63 5/8x3/4+/- 0.020+/- 0.020 "5 / 8 "x 3 / 4"25mm0.00812,70012,700 rpm10mm€307.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY BWLC63 3/4x1 φυσούνες ζεύξης, 3/4 x 1 σε οπή
€440.61 /μονάδα