Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY BWC41 1/2x3/8 Coupling Bellows, 1/2 x 3/8 In Bore | AA9FVY 1CYF5

LOVEJOY BWC41 1/2x3/8 Φυσούρα σύζευξης, 1/2 x 3/8 In Bore

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9FVY Model: BWC41 1/2x3/8Cross Ref: 1CYF5
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
€505.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Αξονική κακή ευθυγράμμιση+/- 0.012 "
Υλικό φυσούναςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τρύπα Α1/2 "Χ 3/8"
Τρύπα Β1/2 "Χ 3/8"
Μπόρε Ντιά.1/2 x 3/8 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
Μέγεθος ζεύξηςBWC41
Τύπος ζεύξηςΣφιγκτήρες φουσκωτών
Hub Dia.1.26 "
Υλικό πλήμνηςΑλουμίνιο
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore14mm
ΥλικόΠλήμνη αλουμινίου, φυσητήρες ανοξείδωτου
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1.2 μοίρες
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/- 0.012
Μέγιστη. Οπή16mm
Μέγιστη. Οπή16.00 mm
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.212 μοίρες φά
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.004
Μέγιστη. RPM15,000
Max. Ταχύτητα15,000 rpm
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)212
Ελάχ. Οπή6mm
Ονομαστική ροπή39.83 ίντσες-λίβρες
Εκτός Dia.1.26 "
Συνολικό μήκος41mm
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.004 "
Βίδα μεγέθουςM4
Τύπος βίδαςΒίδα σφιγκτήρα
ΜέγεθοςBWC41
ΣτυλΣφιγκτήρας φυσητήρων
Σύστημα μέτρησηςImperial
Ροπή39.83 In.Lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8483908040
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)Αξονική κακή ευθυγράμμισηΤρύπα ΑΜέγιστη. ΟπήΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Μέγιστη. RPMMax. ΤαχύτηταΕλάχ. ΟπήΤιμή
LOVEJOY BWC41 1/2x1/2 Coupling Bellows, 1/2 x 1/2 In Bore | AA9FVZ 1CYF6 / 76950 BWC41 1/2x1/2+/- 0.012+/- 0.012 "1 / 2 "x 1 / 2"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm€253.01
LOVEJOY BWC41 5/8x5/8 Coupling Bellows, 5/8 x 5/8 In Bore | AA9FWB 1CYF8 / 76952 BWC41 5/8x5/8+/- 0.012+/- 0.012 "5/8 "Χ 5/8"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm€106.18
LOVEJOY BWLC63 5/8x3/4 Coupling Bellows, 5/8 x 3/4 In Bore | AA9FWD 1CYG1 / 76982 BWLC63 5/8x3/4+/- 0.020+/- 0.020 "5 / 8 "x 3 / 4"25mm0.00812,70012,700 rpm10mm€192.94
Φυσούνες σύζευξης LOVEJOY BWLC63 3/4x1, 3/4 x 1 In Bore | AA9FWF 1CYG3 / 76984 BWLC63 3 / 4x1+/- 0.020+/- 0.020 "3 / 4 "x 1"25mm0.00812,70012,700 rpm10mm€192.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY BWC41 1/2x3/8 Φυσούρα σύζευξης, 1/2 x 3/8 In Bore
€505.88 /μονάδα