Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY ADB7 5/8x3/4 Coupling Double Beam, 5/8 x 3/4 In Bore | AA9FVP 1CYE6 / 76857

LOVEJOY ADB7 5/8x3/4 Σύζευξη διπλής δέσμης, 5/8 x 3/4 In Bore

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9FVP Model: ADB7 5/8x3/4Cross Ref: 1CYE6 / 76857
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
€401.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Αξονική κακή ευθυγράμμιση+/- 0.010 "
Τρύπα Α5 / 8 "x 3 / 4"
Τρύπα Β5 / 8 "x 3 / 4"
Μπόρε Ντιά.5/8 x 3/4 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
Μέγεθος ζεύξηςADB7
Τύπος ζεύξηςΣύζευξη διπλής δοκού
φινίρισμαανοδιωμένο
Hub Dia.1.5 "
Υλικό πλήμνηςΑλουμίνιο
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore18mm
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση7 μοίρες
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/-. 010
Μέγιστη. Οπή22mm
Μέγιστη. Οπή22.00 mm
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.200 μοίρες φά
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.024
Μέγιστη. RPM10,000
Max. Ταχύτητα10,000 rpm
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)200
Ελάχ. Οπή10mm
Ονομαστική ροπή88 ίντσες-λίβρες
Εκτός Dia.1.5 "
Συνολικό μήκος66.7mm
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.024 "
Βίδα μεγέθουςM5
Τύπος βίδαςΒίδα σφιγκτήρα
ΜέγεθοςADB7
ΣτυλΣφιγκτήρας διπλής δέσμης
Σύστημα μέτρησηςImperial
Ροπή88 In.Lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1665
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY ADB7 5/8x3/4 Σύζευξη διπλής δέσμης, 5/8 x 3/4 In Bore
€401.35 /μονάδα