Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY ADB3.5 1/4x1/4 Coupling Double Beam, 1/4 x 1/4 In Bore | AA9FUZ 1CYD1 / 76835

LOVEJOY ADB3.5 1/4x1/4 Σύζευξη διπλής δέσμης, 1/4 x 1/4 In Bore

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9FUZ Model: ADB3.5 1/4x1/4Σταυρός: 1CYD1 / 76835
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
€82.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Αξονική κακή ευθυγράμμιση+/- 0.010 "
Τρύπα Α1/4 "Χ 1/4"
Τρύπα Β1/4 "Χ 1/4"
Μπόρε Ντιά.1/4 x 1/4 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
Μέγεθος ζεύξηςADB3.5
Τύπος ζεύξηςΣύζευξη διπλής δοκού
φινίρισμαανοδιωμένο
Hub Dia.0.626 "
Υλικό πλήμνηςΑλουμίνιο
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore6.5mm
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση7 μοίρες
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/-. 010
Μέγιστη. Οπή8mm
Μέγιστη. Οπή8.00 mm
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.200 μοίρες φά
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.008
Μέγιστη. RPM10,000
Max. Ταχύτητα10,000 rpm
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)200
Ελάχ. Οπή5mm
Ονομαστική ροπή6.2 ίντσες-λίβρες
Εκτός Dia.0.626 "
Συνολικό μήκος25.4mm
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.008 "
Βίδα μεγέθουςM2.5
Τύπος βίδαςΒίδα σφιγκτήρα
ΜέγεθοςADB3.5
ΣτυλΣφιγκτήρας διπλής δέσμης
Σύστημα μέτρησηςImperial
Ροπή6.2 In.Lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ8483908040
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY ADB3.5 1/4x1/4 Σύζευξη διπλής δέσμης, 1/4 x 1/4 In Bore
€82.87 /μονάδα