LOVEJOY 69790492022 Διανομείς σύζευξης δίσκων, τραχεία οπή | AN7VBV

LOVEJOY 69790492022 Πλήμνες ζεύξης δίσκων, τραχεία οπή

Στοιχείο: AN7VBV Μοντέλο: 69790492022
€294.42 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήμνη ζεύξης δίσκων
Τύπος οπώνΑνώμαλη γεώτρηση αποθέματος
ΧρώμαΜεταλλικός
Τύπος ζεύξηςΔίσκος
Κυβικές ίντσες36.9353 Cu.N.
Διάσταση BR1.77 "
Διάσταση FD4.33 "
Διάσταση FW0.31 "
Διάσταση HD2.13 "
Διάσταση HH0.24 "
Διάσταση PW0.33 "
Διαστάσεις2.84 "
Απόσταση μεταξύ άκρων άξονα (Διάσταση BSE)0.18 "
Υλικό πλήμνηςAISI 1045
Στυλ HubΑρχικό
Μήκος έως Bore1.97 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1.5 μοίρες
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)0.083 "
Μέγιστη. Ισορροπημένη Ταχύτητα18000 rpm
Μέγιστη. Οπή1.56 "
Μέγιστη. Ροπή10200 In.Lbs.
Μέγιστη. Μη ισορροπημένη ταχύτητα7200 rpm
Ονομαστική ροπή5100 In.Lbs.
Συνολικό μήκος4.12 "
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ8 hp
Ονομαστική ισχύς στις 100 σ.α.λ6 kW
Ρυθμίστε το μέγεθος ζεύξης σε στυλ βίδαςΧωρίς ρυθμιστικό
Μέγεθος110-6
ΣτυλΑβάσταχτος
Στρεπτική ακαμψία x 1063.4 In.Lbs./Rad
ΧαρακτηριστικάΔιανομείς σύζευξης δίσκων

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 69790492022 Πλήμνες ζεύξης δίσκων, τραχεία οπή
€294.42 /μονάδα