LOVEJOY 69790406853 Πλέγμα ζεύξης, Διάμετρος 12.7 - 47.63 mm | AN2URM

LOVEJOY 69790406853 Πλήμνη σύζευξης πλέγματος, διάτρηση 12.7 - 47.63 χλστ.

Είδος: AN2URM Μοντέλο: 69790406853
€303.10 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλέγμα ζεύξης πλέγματος
Τύπος οπώνBored for Taper Lock Bushing
ΧρώμαΓκρι/Μεταλλικό
Διάσταση HD66.8 mm
Απόσταση μεταξύ άκρων άξονα (Διάσταση G) - Κανονικό διάκενο3 mm
Μέγεθος σύζευξης πλέγματος1050
Ύψος2.63 "
Υλικό πλήμνης1045 Steel
Μήκος έως Bore47.6 mm
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση στο0.004 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση κατά τη λειτουργία (XY)0.015 "
Μέγιστη. Οπή47.63 mm
Μέγιστη. Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση στο0.008 "
Μέγιστη. Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση κατά τη λειτουργία (Διάσταση P)0.016 "
Ελάχ. Οπή12.7 mm
Ρύθμιση μεγέθους ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση T)Taper-Lock 1108 BSW
ΣτυλBored for Taper Lock Bushing
ΝήμαBSW
ΧαρακτηριστικάΣύζευξη πλέγματος
Πλάτος2.63 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σύζευξης πλέγματοςΡύθμιση μεγέθους ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση T)ΎψοςΠλάτοςΜήκος έως BoreΔιάσταση HDΤιμή
LOVEJOY 69790406846 Grid Coupling Hub, 1080 Coupling Size, 25.4 to 76.2 mm Bore Dia | AL4MQN 697904068461080Taper-Lock 2525 UNC4.13 "4.13 "66.7 mm104.9 mm€547.12
RFQ
LOVEJOY 69790406848 Grid Coupling Hub, 11 Coupling Size, Taper Lock Bushed Bore | AL4MQP 697904068481100Taper-Lock 3030 UNC5.59 "5.59 "88.6 mm142 mm€1,324.09
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 69790406853 Πλήμνη σύζευξης πλέγματος, διάτρηση 12.7 - 47.63 χλστ.
€303.10 /μονάδα