Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514477015 Εύκαμπτος σύνδεσμος άξονα, ροπή 531 ίντσες Lbs, διάμετρος 2.598 ίντσες, 1.7090 λίβρες ίντσες τετραγωνικό. Αδράνεια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CM7YTG Μοντέλο: 68514477015
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
€537.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Αξονική κακή ευθυγράμμιση0.0160 "
Υλικό φυσούναςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος οπών15mm
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
Μέγεθος βίδας σφιγκτήραM8
Μέγεθος ζεύξηςBWLC78
Τύπος ζεύξηςΣύζευξη φυσούνων
Βάρος ζεύξης (λίβρες)Ζ 600
Υλικό πλήμνηςΑλουμίνιο
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore19.50mm
Μέγιστη. Οπή35mm
Μέγιστη. Θερμοκρασία λειτουργίας212 μοίρες φά
Max. Ταχύτητα8600 RPM
Ελάχ. Οπή14mm
Στιγμή αδράνειας1.7090 λίβρες σε τ.
Ονομαστική ροπή531 ίντσες-λίβρες
Εκτός Dia.66mm
Συνολικό μήκος78mm
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.004 "
ΣειρέςΣειρά BWLC
ΣτυλΣφιγκτήρας
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Στρεπτική ακαμψία646050 in.-lbs./rad
Τόμος20.72803 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.594

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΓωνιακή κακή ευθυγράμμισηΑξονική κακή ευθυγράμμισηΔιάσταση HDΜήκος έως BoreΜέγιστη. ΟπήMax. ΤαχύτηταΕλάχ. ΟπήΤιμή
LOVEJOY 68514477007 Σύζευξη άξονα φυσητήρων με σφιγκτήρα, αλουμίνιο, 32 mm OD, 41 mm μήκος | AN9BCJ 77007 68514477007BWLC631.5 μοίρες0.02 "45mm12 mm25 mm12700 RPM10mm€396.63
RFQ
LOVEJOY 68514477018 Σύζευξη άξονα φυσητήρων με σφιγκτήρα, αλουμίνιο, 45 mm OD, 63 mm μήκος | AN9BCM 77018 68514477018BWLC911 μοίρες0.016 "84mm21.5mm40mm6800 RPM20mm€719.60
RFQ
LOVEJOY 68514477008 Flexible Shaft Coupling, 159 Inch Lbs Roque, 1.772 Inch Dia., 0.2730 Lbs Inch Sq. Αδράνεια | CM7YTB 68514477008BWLC631.50 μοίρες0.0200 "45mm12mm25mm12700 RPM10mm-
RFQ
LOVEJOY 68514477010 Εύκαμπτος σύνδεσμος άξονα, ροπή 266 ιντσών Lbs, διάμετρος 2.205 ιντσών, 0.5470 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YTC 68514477010BWLC651 μοίρες0.0160 "-15mm25mm10200 rpm10mm-
RFQ
LOVEJOY 68514477012 Εύκαμπτος σύνδεσμος άξονα, ροπή 266 ιντσών Lbs, διάμετρος 2.205 ιντσών, 0.5470 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YTD 68514477012BWLC651 μοίρες0.0160 "-15mm25mm10200 rpm10mm-
RFQ
LOVEJOY 68514477016 Flexible Shaft Coupling, 531 Inch Lbs Roque, 2.598 Inch Dia., 1.7090 Lbs Inch Sq. Αδράνεια | CM7YTH 68514477016BWLC781 μοίρες0.0160 "-19.50mm35mm8600 RPM14mm€534.10
LOVEJOY 68514477017 Flexible Shaft Coupling, 1328 Inch Lbs Roque, 3.228 Inch Dia., 9.5610 Lbs Inch Sq. Αδράνεια | CM7YTJ 68514477017BWLC911 μοίρες0.0160 "84mm21.50mm40mm6800 RPM20mm€719.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514477015 Εύκαμπτος σύνδεσμος άξονα, ροπή 531 ίντσες Lbs, διάμετρος 2.598 ίντσες, 1.7090 λίβρες ίντσες τετραγωνικό. Αδράνεια
€537.74 /μονάδα