Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514476970 Εύκαμπτος σύνδεσμος άξονα, ροπή 531 ίντσες Lbs, διάμετρος 2.598 ίντσες, 1.7090 λίβρες ίντσες τετραγωνικό. Αδράνεια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CM7YRE Μοντέλο: 68514476970
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
€537.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Αξονική κακή ευθυγράμμιση0.0160 "
Υλικό φυσούναςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος οπών1"
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
Μέγεθος βίδας σφιγκτήραM8
Μέγεθος ζεύξηςBWLC78
Τύπος ζεύξηςΣύζευξη φυσούνων
Βάρος ζεύξης (λίβρες)21.16 ουγκιά
Υλικό πλήμνηςΑλουμίνιο
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore0.768 "
Μέγιστη. Οπή1.378 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία λειτουργίας212 μοίρες φά
Max. Ταχύτητα8600 RPM
Ελάχ. Οπή0.551 "
Στιγμή αδράνειας1.7090 λίβρες σε τ.
Ονομαστική ροπή531 ίντσες-λίβρες
Εκτός Dia.2.598 "
Συνολικό μήκος3.071 "
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.004 "
ΣειρέςΣειρά BWLC
ΣτυλΣφιγκτήρας
Σύστημα μέτρησηςImperial
Στρεπτική ακαμψία646050 in.-lbs./rad
Τόμος20.72803 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.594

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤύπος ζεύξηςΓωνιακή κακή ευθυγράμμισηΑξονική κακή ευθυγράμμισηΔιάσταση HDΜήκος έως BoreΜέγιστη. ΟπήMax. ΤαχύτηταΤιμή
LOVEJOY BWLC63 1/2x3/4 σύζευξη, φυσούνα, οπή, 1/2 In x 3/4 In | AA9FWC 1CYF9 BWLC63 1/2x3/4Σύζευξη ελέγχου κίνησηςΣτυλ Bellow-+/- 0.020 "-12mm25mm12,700 rpm€96.47
LOVEJOY 68514476960 Σύζευξη φρεατίου άξονα, εξωτερική διάμετρος 1.722 ίντσες, μήκος 2.48 ίντσες, αλουμίνιο | AM4TRQ 76960 68514476960Σύζευξη ελέγχου κίνησης-1.5 μοίρες0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM€396.63
RFQ
LOVEJOY 68514476961 Σύζευξη άξονα φυσητήρων με σφιγκτήρα, αλουμίνιο, OD 1.2600 ίντσες, μήκος 1.6140 ίντσες | AN9BCH 76961 68514476961Σύζευξη ελέγχου κίνησης-1.5 μοίρες0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM€396.63
RFQ
LOVEJOY 68514476982 Σύζευξη άξονα φυσητήρων με σφιγκτήρα, αλουμίνιο, OD 1.5750 ίντσες, μήκος 1.8500 ίντσες | AN9BCK 76982 68514476982Εύκαμπτος σύνδεσμος άξονα-1.5 μοίρες0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM€396.63
RFQ
LOVEJOY 68514476973 Σύζευξη άξονα φυσητήρων με σφιγκτήρα, αλουμίνιο, OD 1.7720 ίντσες, μήκος 2.4800 ίντσες | AN9BCL 76973 68514476973Σύζευξη ελέγχου κίνησης-1 μοίρες0.016 "-0.768 "1.378 "8600 RPM€537.74
RFQ
LOVEJOY 68514476974 Σύζευξη άξονα φυσητήρων με σφιγκτήρα, αλουμίνιο, OD 1.7720 ίντσες, μήκος 2.4800 ίντσες | AN9BCN 76974 68514476974Σύζευξη ελέγχου κίνησης-1 μοίρες0.016 "3.307 "0.846 "1.575 "6800 RPM€740.60
RFQ
LOVEJOY 68514476959 Εύκαμπτος σύνδεσμος άξονα, ροπή 159 ιντσών Lbs, διάμετρος 1.772 ιντσών, 0.2730 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YQV 68514476959Σύζευξη ελέγχου κίνησηςΣύζευξη φυσούνων1.50 μοίρες0.0200 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514476970 Εύκαμπτος σύνδεσμος άξονα, ροπή 531 ίντσες Lbs, διάμετρος 2.598 ίντσες, 1.7090 λίβρες ίντσες τετραγωνικό. Αδράνεια
€537.74 /μονάδα