Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY BWLC63 1/2x3/4 σύζευξη, φυσούνα, οπή, 1/2 In x 3/4 In | AA9FWC 1CYF9

LOVEJOY BWLC63 1 / 2x3 / 4 Σύζευξη, φυσητήρες, διάμετρος, 1/2 In x 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9FWC Model: BWLC63 1/2x3/4Cross Ref: 1CYF9

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€451.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Αξονική κακή ευθυγράμμιση+/- 0.020 "
Υλικό φυσούναςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τρύπα Α1 / 2 "x 3 / 4"
Τρύπα Β1 / 2 "x 3 / 4"
Μπόρε Ντιά.1/2 x 3/4 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
Μέγεθος ζεύξηςBWLC63
Τύπος ζεύξηςΣτυλ Bellow
Hub Dia.1.772 "
Υλικό πλήμνηςΑλουμίνιο
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore12mm
ΥλικόΠλήμνη αλουμινίου, φυσητήρες ανοξείδωτου
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1.5 μοίρες
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/- 0.020
Μέγιστη. Οπή25mm
Μέγιστη. Οπή25.00 mm
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.212 μοίρες φά
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.008
Μέγιστη. RPM12,700
Max. Ταχύτητα12,700 rpm
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)212
Ελάχ. Οπή10mm
Ονομαστική ροπή159 ίντσες-λίβρες
Εκτός Dia.1.772 "
Συνολικό μήκος63mm
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.008 "
Βίδα μεγέθουςM5
Τύπος βίδαςΒίδα σφιγκτήρα
ΜέγεθοςBWLC63
ΣτυλΣφιγκτήρας φυσητήρων
Σύστημα μέτρησηςImperial
Ροπή159 In.Lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1665
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8483908040
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤύπος ζεύξηςΓωνιακή κακή ευθυγράμμισηΑξονική κακή ευθυγράμμισηΔιάσταση HDΜήκος έως BoreΜέγιστη. ΟπήMax. ΤαχύτηταΤιμή
LOVEJOY 68514476960 Σύζευξη φρεατίου άξονα, εξωτερική διάμετρος 1.722 ίντσες, μήκος 2.48 ίντσες, αλουμίνιο | AM4TRQ 76960 68514476960Σύζευξη ελέγχου κίνησης-1.5 μοίρες0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM€396.63
RFQ
LOVEJOY 68514476961 Σύζευξη άξονα φυσητήρων με σφιγκτήρα, αλουμίνιο, OD 1.2600 ίντσες, μήκος 1.6140 ίντσες | AN9BCH 76961 68514476961Σύζευξη ελέγχου κίνησης-1.5 μοίρες0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM€396.63
RFQ
LOVEJOY 68514476982 Σύζευξη άξονα φυσητήρων με σφιγκτήρα, αλουμίνιο, OD 1.5750 ίντσες, μήκος 1.8500 ίντσες | AN9BCK 76982 68514476982Εύκαμπτος σύνδεσμος άξονα-1.5 μοίρες0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM€396.63
RFQ
LOVEJOY 68514476973 Σύζευξη άξονα φυσητήρων με σφιγκτήρα, αλουμίνιο, OD 1.7720 ίντσες, μήκος 2.4800 ίντσες | AN9BCL 76973 68514476973Σύζευξη ελέγχου κίνησης-1 μοίρες0.016 "-0.768 "1.378 "8600 RPM€537.74
RFQ
LOVEJOY 68514476974 Σύζευξη άξονα φυσητήρων με σφιγκτήρα, αλουμίνιο, OD 1.7720 ίντσες, μήκος 2.4800 ίντσες | AN9BCN 76974 68514476974Σύζευξη ελέγχου κίνησης-1 μοίρες0.016 "3.307 "0.846 "1.575 "6800 RPM€740.60
RFQ
LOVEJOY 68514476959 Εύκαμπτος σύνδεσμος άξονα, ροπή 159 ιντσών Lbs, διάμετρος 1.772 ιντσών, 0.2730 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YQV 68514476959Σύζευξη ελέγχου κίνησηςΣύζευξη φυσούνων1.50 μοίρες0.0200 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM-
RFQ
LOVEJOY 68514476962 Εύκαμπτος σύνδεσμος άξονα, ροπή 159 ιντσών Lbs, διάμετρος 1.772 ιντσών, 0.2730 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YQW 68514476962Σύζευξη ελέγχου κίνησηςΣύζευξη φυσούνων1.50 μοίρες0.0200 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY BWLC63 1 / 2x3 / 4 Σύζευξη, φυσητήρες, διάμετρος, 1/2 In x 3/4 In
€451.24 /μονάδα