Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514476513 Hub σύζευξης σιαγόνων, με κλειδί, μέγεθος αράχνης 19/24, μέγεθος διάτρησης 7/8 ίντσας, αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CJ8PAC Μοντέλο: 68514476513
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
€199.08 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόμβος ζεύξης Jaw
Μέγεθος οπής μπουλονιού0.470 "
ΟπήΣτερεά
Μέγεθος οπών7 / 8 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΑσημένιο
ΣύζευξηΣαγόνι
Μέγεθος μπουλονιού ζεύξηςM6
Ονομαστική ροπή σύζευξης92.93 ίντσες-λίβρες
Μέγεθος ζεύξηςGS19/24B
Τύπος ζεύξηςGS
Διάσταση CL0.08 "
Διάσταση G0.630 "
Διάσταση HD1.57 "
Διάσταση Θ0.12 "
Στυλ HubB
Μήκος έως Bore0.980 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Οπή0.938 "
Max. Ταχύτητα9550 rpm
Μέγιστη. Ροπή177 ίντσες-λίβρες
Ονομαστική ροπή88 ίντσες-λίβρες
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας-40 βαθμ. έως 194 βαθμούς φά
Εκτός Dia.1.57 "
Συνολικό μήκος ζεύξης2.6 "
Ορισμός μεγέθους βίδαςM6
Μέγεθος αράχνης19/24
Σύστημα μέτρησηςImperial
Θερμ. Εύρος-50 βαθμ. έως 248 βαθμούς φά
Τόμος1.36455 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση GΜέγεθος οπής μπουλονιούΜέγεθος οπώνΔιάσταση HDΔιάσταση ΘΠλάτος KeywayΜήκος έως BoreΜέγιστη. ΟπήΤιμή
LOVEJOY 68514476514 Hub σύζευξης σιαγόνων με κλειδί, μέγεθος αράχνης 19/24, διάτρηση 5/8 ιντσών, αλουμίνιο | AM7DDN 76514 / GS 19/24AL 5/8 CWK #76514 685144765140.63 "-5 / 8 "1.57 "0.12 "-0.98 "0.938 "€199.08
RFQ
LOVEJOY 68514476175 Hub σύζευξης σιαγόνων, 28/38 Spider Size, 3/4 Inch Boe Size, 3/16 x 3/32 Inch Keyway, Aluminium | CJ8PAA 685144761750.790 "-3 / 4 "2.560 "0.160 "3 / 16 "x 3 / 32"1.380 "1.5 "-
RFQ
LOVEJOY 68514476318 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος αράχνης 19/24, μέγεθος διάτρησης 5/8 ιντσών, 3/26 x 3/32 ίντσες κλειδί, αλουμίνιο | CJ8PAB 685144763180.630 "-5 / 8 "1.57 "0.12 "3 / 26 "x 3 / 32"0.980 "0.938 "-
RFQ
LOVEJOY 68514476523 Hub σύζευξης σιαγόνων, με κλειδί, μέγεθος αράχνης 19/24, μέγεθος διάτρησης 1/2 ίντσας, αλουμίνιο | CJ8PAD 685144765230.630 "0.470 "1 / 2 "1.57 "0.12 "-0.980 "0.938 "€199.08
LOVEJOY 68514476538 Hub σύζευξης σιαγόνων, με διπλή υποδοχή, μέγεθος αράχνης 38/45, μέγεθος διάτρησης 1 3/4 ίντσας, αλουμίνιο | CJ8PAE 685144765380.940 "0.790 "1 3 / 4 "3.15 "0.160 "-1.770 "1.75 "€308.42
LOVEJOY 68514476539 Hub σύζευξης σιαγόνων, με διπλή υποδοχή, μέγεθος αράχνης 38/45, μέγεθος διάτρησης 1 1/2 ίντσας, αλουμίνιο | CJ8PAF 685144765390.940 "0.790 "1 1 / 2 "3.15 "0.160 "-1.770 "1.75 "€293.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514476513 Hub σύζευξης σιαγόνων, με κλειδί, μέγεθος αράχνης 19/24, μέγεθος διάτρησης 7/8 ίντσας, αλουμίνιο
€199.08 /μονάδα