Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514476444 Universal Joint, 1.250 Inch Dia., 3.75 Inch Length, 5220 Inch Lbs Breaking Torque

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CM7YPN Μοντέλο: 68514476444

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€380.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαγκόσμιος Σύνδεσμος
Τρύπα Α1/2 x 5/8 "
Τρύπα Β1/2 x 5/8 "
Βάθος0.880 "
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος κλειδιού ζεύξηςNo Keyway & Keyway 3/16
Τύπος αρμούHD-Τύπος
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Ύψος κύριας καρφίτσας (Διάσταση Ε)1.880 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Μετατόπιση γωνίας25 μοίρες φά
Max. Ταχύτητα1750 rpm
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-30 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Εκτός Dia.1.250 "
Συνολικό μήκος3.75 "
Ορισμός μεγέθους βίδας1/4"-20 (2 κάθε πλευρά)
ΜέγεθοςHD8B
Στατική ροπή θραύσης5220 ίντσες-λίβρες
Σύστημα μέτρησηςImperial
Τόμος5.85938 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.423

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.ΒάθοςΜέγεθος οπώνΤύπος οπώνΤύπος αρμούΚέιγουεϊΎψος κύριας καρφίτσας (Διάσταση Ε)Μέγιστη. Μετατόπιση γωνίαςΤιμή
LOVEJOY 68514464357 Universal Joint, Μήκος 3.75 Inch, Steel | AL3AEQ 64357 / HD8B UJNT 3/4HB x 3/4HB W/PH 685144643571.25 "0.88 "3 / 4 "ΟλοκληρώθηκεΤύπος HDΤρύπα καρφίτσας στη μία πλευρά1.88 "25 μοίρες€326.76
RFQ
LOVEJOY 68514462651 Universal Joint, 25 Deg., 1750 RPM, Pin Hole 90 Degree | Cm7ylv 68514462651-0.880 "5 / 8 "ΕξάγωνοΜεταλλικόςμε τον Keyway1.880 "25 μοίρες φά-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514476444 Universal Joint, 1.250 Inch Dia., 3.75 Inch Length, 5220 Inch Lbs Breaking Torque
€380.10 /μονάδα