LOVEJOY 68514462651 Universal Joint, 25 Deg., 1750 RPM, Pin Hole 90 Degree

Είδος: CM7YLV Μοντέλο: 68514462651

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαγκόσμιος Σύνδεσμος
Βάθος0.880 "
Μέγεθος οπών5 / 8 "
Τύπος οπώνΕξάγωνο
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος κλειδιού ζεύξηςNo Keyway & Keyway 3/16
Τύπος αρμούΜεταλλικός
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Ύψος κύριας καρφίτσας (Διάσταση Ε)1.880 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Μετατόπιση γωνίας25 μοίρες φά
Max. Ταχύτητα1750 rpm
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-30 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
ΜέγεθοςHD8B
Στατική ροπή θραύσης5220 ίντσες-λίβρες
Σύστημα μέτρησηςImperial
Τόμος5.85938 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.ΒάθοςΜέγεθος οπώνΤύπος οπώνΤύπος αρμούΚέιγουεϊΎψος κύριας καρφίτσας (Διάσταση Ε)Μέγιστη. Μετατόπιση γωνίαςΤιμή
LOVEJOY 68514464357 Universal Joint, Μήκος 3.75 Inch, Steel | AL3AEQ 64357 / HD8B UJNT 3/4HB x 3/4HB W/PH 685144643571.25 "0.88 "3 / 4 "ΟλοκληρώθηκεΤύπος HDΤρύπα καρφίτσας στη μία πλευρά1.88 "25 μοίρες€326.76
RFQ
LOVEJOY 68514476444 Universal Joint, 1.250 Inch Dia., 3.75 Inch Length, 5220 Inch Lbs Breaking Torque | Cm7ypn 685144764441.250 "0.880 "-ΟλοκληρώθηκεHD-Τύποςμε τον Keyway1.880 "25 μοίρες φά€380.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514462651 Universal Joint, 25 Deg., 1750 RPM, Pin Hole 90 Degree