LOVEJOY 68514476376 Universal Joint, 1 Inch Dia., 3.380 Inch Length, 1560 Inch Lbs Breaking Torque

Είδος: CM7YPC Μοντέλο: 68514476376
€274.68 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαγκόσμιος Σύνδεσμος
Τρύπα Α1 / 2 "x 1 / 2"
Τρύπα Β1 / 2 "x 1 / 2"
Βάθος1.000 "
Τύπος οπώνΤετράγωνη οπή x στρογγυλή οπή
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος κλειδιού ζεύξηςΧωρίς Keyway
Τύπος αρμούΤύπος D
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Ύψος κύριας καρφίτσας (Διάσταση Ε)1.680 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Μετατόπιση γωνίας25 μοίρες φά
Μέγιστη. Οπή0.750 "
Max. Ταχύτητα1750 rpm
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-30 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Εκτός Dia.1.000 "
Συνολικό μήκος3.380 "
Ορισμός μεγέθους βίδας# 10-24
ΜέγεθοςD6B
Στατική ροπή θραύσης1560 ίντσες-λίβρες
Σύστημα μέτρησηςImperial
Τόμος3.38000 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒάθοςΣτατική ροπή θραύσηςΥλικόΟρισμός μεγέθους βίδαςΤιμή
LOVEJOY 68514416226 Universal Joint, Μήκος 1.75 Inch, Steel | AK3WWM 16226 / D1B UJNT 3/16 X 3/16 N/KW N/SS BE 685144162263 / 16 "Χωρίς Keyway0.38 "1.75 "0.56 "110 ίντσες-λίβρεςΑτσάλι-€80.21
RFQ
LOVEJOY 68514416235 Universal Joint, Μήκος 2 ίντσες, Ατσάλι | AK3WWT D-2B 685144162351 / 4 "Χωρίς Keyway0.5 "2"0.62 "378 ίντσες-λίβρεςΑτσάλι-€92.11
RFQ
LOVEJOY 68514416259 Universal Joint, Μήκος 2.25 Inch, Steel | AK3WWY D-3B 685144162595 / 16 "Χωρίς Keyway0.62 "2.25 "0.68 "540 ίντσες-λίβρεςΑτσάλι-€81.82
RFQ
LOVEJOY 68514416289 Universal Joint, Μήκος 2.68 Inch, Steel | AK3WXE 16289 / D4B UJNT 3/8 X 3/8 N/KW N/SS BE 685144162893 / 8 "Χωρίς Keyway0.75 "2.68 "0.88 "768 ίντσες-λίβρεςΑτσάλι-€81.82
RFQ
LOVEJOY 68514416346 Universal Joint, Μήκος 3 ίντσες, Ατσάλι | AK3WXL D-5B 685144163467 / 16 "Χωρίς Keyway0.88 "3"0.88 "1176 ίντσες-λίβρεςΑτσάλι-€100.02
RFQ
LOVEJOY 68514446036 Universal Joint, Μήκος 3.38 Inch, Steel | AK3WXQ 46036 / D6B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW BE 685144460365 / 8 "Χωρίς Keyway1"3.38 "1"1560 ίντσες-λίβρεςΑτσάλι-€108.14
RFQ
LOVEJOY 68514416363 Universal Joint, Μήκος 3.38 ίντσες, χάλυβας | AK3WXT 16363 / D6B UJNT 1/2 X 1/2 N/KW N/SS BE 685144163631 / 2 "Χωρίς Keyway1"3.38 "1"1560 ίντσες-λίβρεςΑτσάλι-€108.64
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514476376 Universal Joint, 1 Inch Dia., 3.380 Inch Length, 1560 Inch Lbs Breaking Torque
€274.68 /μονάδα