LOVEJOY 68514476322 Universal Joint, 3 Inch Dia., 23.56 Inch Length, 65400 in-lb Breaking Torque

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CM7YYJ Μοντέλο: 68514476322

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,968.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαγκόσμιος Σύνδεσμος
Τρύπα Α1 1/4 x 1 1/2 "
Τρύπα Β1 1/4 x 1 1/2 "
Βάθος2.750 "
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος κλειδιού ζεύξης3/8" x 3/16" & 1/4" x 1/8"
Διάσταση F (Ελάχιστο)6.310 "
Διάσταση F (Τυπική)9.060 "
Τύπος αρμούDD-Type
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Ύψος κύριας καρφίτσας (Διάσταση Ε)4.53 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Μετατόπιση γωνίας25 μοίρες φά
Μέγιστη. Οπή2.00 "
Max. Ταχύτητα1750 rpm
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Εκτός Dia.3.000 "
Συνολικό μήκος23.56 "
Ορισμός μεγέθους βίδας3 / 8 "-16
ΜέγεθοςDD14B
Στατική ροπή θραύσης65400 ίντσες-λίβρες
Σύστημα μέτρησηςImperial
Τόμος163.08000 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.12

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΤιμή
LOVEJOY 68514476321 Universal Joint, 3 Inch Dia., 19.06 Inch Length, 65400 in-lb Breaking Torque | CM7YYH 6851447632119.06 "€2,552.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514476322 Universal Joint, 3 Inch Dia., 23.56 Inch Length, 65400 in-lb Breaking Torque
€2,968.00 /μονάδα