LOVEJOY 68514476203 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L099, OD 2.54 ίντσες | CF3JJZ

LOVEJOY 68514476203 Jaw Coupling Hub, L099 Coupling Size, 2.54 Inch OD

Είδος: CF3JJZ Μοντέλο: 68514476203
€294.25 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύπος L Hub
Τύπος οπώνSpline Bore
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος ζεύξηςL099
Τύπος ζεύξηςL
Διάσταση G0.71 "
Διάσταση SL0.44 "
Διάσταση Τ5 / 16-18
Μήκος πλήμνης1.77 "
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore1.06 "
ΥλικόΣυντηγμένο σίδερο
Μέγιστη. Οπή1.188 "
Ελάχ. Οπή0.437 "
Εκτός Dia.2.54 "
Συνολικό μήκος2.84 "
Μέγεθος SplineDIN 5480 20Τ
Σύστημα μέτρησηςImperial
Νήμα Ντιά.5 / 16 "-18
Νήματα ανά ίντσα5 / 16 "-18

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜήκος έως BoreΕκτός Dia.ΥλικόΕλάχ. ΟπήΤιμή
LOVEJOY 68514438571 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L099, OD 2.54 ίντσες | AJ2XBU 68514438571L0991.06 "2.54 "Συντηγμένο σίδερο0.437 "€132.64
LOVEJOY 68514438569 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L090, OD 2.11 ίντσες | AJ2XFK 68514438569L0900.82 "2.11 "Συντηγμένο σίδερο0.25 "€103.81
LOVEJOY 68514437929 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L190, OD 4.5 ιντσών | AJ2XFN 68514437929L1901.94 "4.5 "Συντηγμένο σίδερο0.75 "€276.50
LOVEJOY 68514437916 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L110, OD 3.32 ιντσών | AJ2XFP 68514437916L1101.68 "3.32 "Συντηγμένο σίδερο0.625 "€172.06
LOVEJOY 68514437909 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L110, OD 3.32 ίντσες | AJ2XFR 68514437909L1101.68 "3.32 "Συντηγμένο σίδερο0.625 "€172.06
LOVEJOY 68514455195 Hub σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος ζεύξης L100, OD 2.54 ίντσες | AJ2XJA 68514455195L1001.38 "2.54 "Συντηγμένο σίδερο0.437 "€57.10
LOVEJOY 68514437905 Hub σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος ζεύξης L100, OD 2.54 ίντσες | AJ2XMN 68514437905L1001.38 "2.54 "Συντηγμένο σίδερο0.437 "€158.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514476203 Jaw Coupling Hub, L099 Coupling Size, 2.54 Inch OD
€294.25 /μονάδα