LOVEJOY 68514472554 Hub, 2.56 ίντσες διάμετρος, 3.54 ίντσες μήκος

Είδος: CM7YMT Μοντέλο: 68514472554
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο σειράς CJ
Γωνιακή μετατόπιση0.050 "
Μέγεθος οπών25mm
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΜεταλλικός
ΣύζευξηΣαγόνι
Μέγεθος ζεύξηςCJ28
Τύπος ζεύξηςCJ
Διάσταση G0.790 "
Διάσταση HD1.890 "
Διάσταση U1.100 "
Απόσταση μεταξύ Spider και Hub Face (Dimension CL)0.100 "
Στυλ HubA
Βάθος Keyway8mm x 3.3mm
Πλάτος Keyway8mm x 3.3mm
Μήκος έως Bore1.380 "
ΥλικόΣκόνη Μέταλλο
Μέγιστη. Γωνιακή μετατόπιση (Δ Ka), n=1500 [1/min]0.90 μοίρες
Μέγιστη. Αξονική μετατόπιση0.0600 "
Μέγιστη. Οπή1.1 "
Μέγιστη. Ακτινική μετατόπιση0.0100 "
Max. Ταχύτητα8500 rpm
Μέγιστη. Ροπή1680 ίντσες-λίβρες
Ελάχ. Οπή0.470 "
Ονομαστική ροπή840 ίντσες-λίβρες
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Εκτός Dia.2.560 "
Συνολικό μήκος ζεύξης3.540 "
Διάμετρος σπειρώματος βίδας.5 / 16 "-18
Βιδωτή κλωστή ανά ίντσα5 / 16 "-18
Ορισμός μεγέθους τοποθεσίας ζεύξης στυλ βίδας0.590 "
Εσωτερική διάμετρος αράχνης1.180 "
Εξωτερική διάμετρος αράχνης2.560 "
Πάχος αράχνης (Διάσταση W)0.590 "
ΣτυλΒαρεθήκατε
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-50 βαθμ. έως 248 βαθμούς φά
Τόμος11.96520 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΣτυλ HubΕκτός Dia.Συνολικό μήκος ζεύξηςΥλικό πλήμνηςΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514472006 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης CJ 38, 35 mm Keyway | AJ2XBV 68514472006CJ3835mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ€89.63
LOVEJOY 68514472002 CJ 38A Hub, 25mm Keyway | AJ2XMY 68514472002-25mm8 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ€83.33
LOVEJOY 68514472007 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης CJ 38, 38 mm Keyway SS180 | AJ2XNG 68514472007CJ3838mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ€95.28
LOVEJOY 68514472533 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, με κλειδί, μέγεθος οπής 14 mm, μεταλλικό σε σκόνη | AM2XKK 72533 / CJ19AX14MM HUB 72533 68514472533CJ1914mm5 2.3 mm x mmA39.88mm66.04mm-CJ€30.21
RFQ
LOVEJOY 68514472004 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, με κλειδί, μέγεθος οπής 30 mm, μεταλλικό σε σκόνη | AM3JZM 72004 / CJ 38A HUB PM 30 MM KW 68514472004CJ3830mm8 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ€83.33
RFQ
LOVEJOY 68514472538 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης CJ 24, 14 mm Keyway | AM9JMP 72538 / 72538 CJ 24A HUB PM 14MM KW ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΙΑΓΩΝ 68514472538CJ2414mm5 2.3 mm x mmA55.88mm77.98mm-CJ€47.61
RFQ
LOVEJOY 68514472542 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, με κλειδί, μέγεθος οπής 19 mm, χάλυβας | AN2DLM 72542 / 68514472542 CJX19MM 68514472542CJ2419mm6 2.8 mm x mmA55.88mm77.98mm-CJ€43.76
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514472554 Hub, 2.56 ίντσες διάμετρος, 3.54 ίντσες μήκος