LOVEJOY 68514470023 SS Τύπος Hub SS110, Μέγεθος οπής 1 ίντσας, 1/4 x 1/8 Keyway | AL4PMG 70023

LOVEJOY 68514470023 SS Type Hub SS110, Μέγεθος οπής 1 ίντσας, 1/4 x 1/8 Keyway

Στοιχείο: AL4PMG Μοντέλο: 68514470023Σταυρός: 70023
€271.84 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHub τύπου SS
Μέγεθος οπών1"
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος ζεύξηςSS110
Τύπος ζεύξηςSS
Διάσταση G0.88 "
Μήκος πλήμνης2.56 "
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway1 / 4 "x 1 / 8"
Μέγεθος πληκτρολογίου1 / 4 "x 1 / 8"
Πλάτος Keyway1 / 4 "x 1 / 8"
Μήκος έως Bore1.68 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Οπή1.625 "
Ελάχ. Οπή0.625 "
Εκτός Dia.3.32 "
Σύστημα μέτρησηςImperial
Νήμα5 / 16-18
Νήμα Ντιά.5 / 16 "-18
Νήματα ανά ίντσα5 / 16 "-18

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΜήκος έως BoreΕκτός Dia.ΥλικόΜήκος πλήμνηςΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514470007 SS Τύπος Hub SS075, Μέγεθος οπής 1/2 ίντσας, 1/8 x 1/16 ίντσα Keyway | AC9UFY 70007 68514470007SS0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.36 "Ανοξείδωτο ατσάλι1.32 "SS€131.95
LOVEJOY 68514470008 SS Type Hub SS075, Μέγεθος οπής 5/8 ιντσών, 3/16 x 3/32 ίντσες Keyway | AC9UFZ 70008 68514470008SS0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"0.82 "1.36 "Ανοξείδωτο ατσάλι1.32 "SS€131.95
LOVEJOY 68514470009 SS Τύπος Hub SS075, Μέγεθος οπής 3/4 ιντσών, 3/16 x 3/32 ίντσες Keyway | AC9UGA 70009 68514470009SS0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"0.82 "1.36 "Ανοξείδωτο ατσάλι1.32 "SS€131.95
LOVEJOY 68514470011 SS Τύπος Hub SS095, Μέγεθος οπής 1/2 ίντσας, 1/8 x 1/16 ίντσα Keyway | AC9UGB 70011 68514470011SS0951 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.36 "Ανοξείδωτο ατσάλι1.34 "SS€163.67
LOVEJOY 68514470012 SS Type Hub SS095, Μέγεθος οπής 5/8 ιντσών, 3/16 x 3/32 ίντσες Keyway | AC9UGC 70012 68514470012SS0955 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1"2.11 "Ανοξείδωτο ατσάλι1.52 "SS€163.67
LOVEJOY 68514470013 SS Τύπος Hub SS095, Μέγεθος οπής 3/4 ιντσών, 3/16 x 3/32 ίντσες Keyway | AC9UGT 70013 68514470013SS0953 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1"2.11 "Ανοξείδωτο ατσάλι1.52 "SS€163.67
LOVEJOY 68514470014 SS Τύπος Hub SS095, Μέγεθος οπής 7/8 ιντσών, 3/16 x 3/32 ίντσες Keyway | AC9UGU 70014 68514470014SS0957 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1"2.54 "Ανοξείδωτο ατσάλι1.52 "SS€163.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514470023 SS Type Hub SS110, Μέγεθος οπής 1 ίντσας, 1/4 x 1/8 Keyway
€271.84 /μονάδα