Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514470015 SS Τύπος Hub SS095, Μέγεθος οπής 1 ίντσας, 1/4 x 1/8 ίντσα Keyway | AC9UGV 70015

LOVEJOY 68514470015 SS Τύπος Hub SS095, Μέγεθος οπής 1 ίντσας, 1/4 x 1/8 ίντσα Keyway

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9UGV Μοντέλο: 68514470015Σταυρός: 70015
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
€161.25 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHub τύπου SS
Μέγεθος οπών1"
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος ζεύξηςSS095
Τύπος ζεύξηςSS
Διάσταση G0.52 "
Μήκος πλήμνης1.52 "
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway1 / 4 "x 1 / 8"
Μέγεθος πληκτρολογίου1 / 4 "x 1 / 8"
Πλάτος Keyway1 / 4 "x 1 / 8"
Μήκος έως Bore1"
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Οπή1"
Ελάχ. Οπή0.25 "
Εκτός Dia.2.11 "
Σύστημα μέτρησηςImperial
Νήμα5 / 16-18
Νήμα Ντιά.5 / 16 "-18
Νήματα ανά ίντσα5 / 16 "-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8483908040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΜήκος έως BoreΕκτός Dia.ΥλικόΜήκος πλήμνηςΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514470007 SS Τύπος Hub SS075, Μέγεθος οπής 1/2 ίντσας, 1/8 x 1/16 ίντσα Keyway | AC9UFY 70007 68514470007SS0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.36 "Ανοξείδωτο ατσάλι1.32 "SS€131.95
LOVEJOY 68514470008 SS Type Hub SS075, Μέγεθος οπής 5/8 ιντσών, 3/16 x 3/32 ίντσες Keyway | AC9UFZ 70008 68514470008SS0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"0.82 "1.36 "Ανοξείδωτο ατσάλι1.32 "SS€131.95
LOVEJOY 68514470009 SS Τύπος Hub SS075, Μέγεθος οπής 3/4 ιντσών, 3/16 x 3/32 ίντσες Keyway | AC9UGA 70009 68514470009SS0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"0.82 "1.36 "Ανοξείδωτο ατσάλι1.32 "SS€131.95
LOVEJOY 68514470011 SS Τύπος Hub SS095, Μέγεθος οπής 1/2 ίντσας, 1/8 x 1/16 ίντσα Keyway | AC9UGB 70011 68514470011SS0951 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.36 "Ανοξείδωτο ατσάλι1.34 "SS€163.67
LOVEJOY 68514470012 SS Type Hub SS095, Μέγεθος οπής 5/8 ιντσών, 3/16 x 3/32 ίντσες Keyway | AC9UGC 70012 68514470012SS0955 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1"2.11 "Ανοξείδωτο ατσάλι1.52 "SS€163.67
LOVEJOY 68514470013 SS Τύπος Hub SS095, Μέγεθος οπής 3/4 ιντσών, 3/16 x 3/32 ίντσες Keyway | AC9UGT 70013 68514470013SS0953 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1"2.11 "Ανοξείδωτο ατσάλι1.52 "SS€163.67
LOVEJOY 68514470014 SS Τύπος Hub SS095, Μέγεθος οπής 7/8 ιντσών, 3/16 x 3/32 ίντσες Keyway | AC9UGU 70014 68514470014SS0957 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1"2.54 "Ανοξείδωτο ατσάλι1.52 "SS€163.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514470015 SS Τύπος Hub SS095, Μέγεθος οπής 1 ίντσας, 1/4 x 1/8 ίντσα Keyway
€161.25 /μονάδα