Είδος | Αράχνη της σειράς CJ |
Γωνιακή μετατόπιση | 0.030 " |
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση | 0.90 μοίρες έως 1.30 βαθμούς. |
Αξονική κακή ευθυγράμμιση | 0.039 έως 252 " |
Χρώμα | Μπλε |
Σύζευξη | Σαγόνι |
Τύπος ζεύξης | Ελαστομερές ένθετο |
Υπηρεσίες | Σχέδιο τριών τεμαχίων που είναι εύκολο στη συναρμολόγηση, Ο σχεδιασμός της καμπύλης σιαγόνας ενσωματώνει τόσο ακτινική όσο και αξονική καμπυλότητα (στεφάνι) στο ελαστομερές (αράχνη), Οι πλήμνες προσφέρονται από πυροσυσσωματωμένο σίδηρο, χάλυβα, αλουμίνιο, χυτοσίδηρο και οζώδη σίδηρο, Τρεις διαφέρουν |
Διάσταση G | 0.510 " |
Απόσταση μεταξύ Spider και Hub Face (Dimension CL) | 0.060 " |
Υλικό | πολυουρεθάνης |
Μέγιστη. Γωνιακή μετατόπιση (Δ Ka), n=1500 [1/min] | 1.20 μοίρες |
Μέγιστη. Αξονική μετατόπιση (Δ Ka) | 0.0400 " |
Μέγιστη. Ακτινική μετατόπιση (Δ Kr) | 0.0070 " |
Max. Ταχύτητα | 19000 rpm |
Μέγιστη. Ροπή | 71 ίντσες-λίβρες |
Ονομαστική ροπή | 35 ίντσες-λίβρες |
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας | -40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά |
Εκτός Dia. | 1.180 " |
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση | 0.008 έως 0.027 " |
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ | 1 hp |
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ | 2 hp |
Ορισμός μεγέθους βίδας | # 8-32 |
Ρύθμιση μεγέθους θέσης ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση SL) | 0.200 " |
Εσωτερική διάμετρος αράχνης | 0.390 " |
Εξωτερική διάμετρος αράχνης | 1.180 " |
Μέγεθος αράχνης | 14 |
Πάχος αράχνης (Διάσταση W) | 0.390 " |
Τύπος αράχνης | 80 Ακτή Α |
Μεγέθη αποθέματος | από 14 έως 180 |
Στυλ | Ανοιχτό κέντρο |
Θερμ. Εύρος | -40 βαθμ. έως 248 βαθμούς φά |
Τόμος | 0.54304 cu. σε. |
Γωνία εκκαθάρισης στο μέγ. Ροπή | 10 μοίρες |
Γωνία εκκαθάρισης στην ονομαστική ροπή | 6.40 μοίρες |