LOVEJOY 68514458101 Πλήμνη ζεύξης ελέγχου κίνησης, ροπή 17.70 λίβρες λίβρες, διάμετρος 0.984 ίντσες, 0.008 λίβρες ίντσες τετραγωνικό. Αδράνεια

Είδος: CM7YJR Μοντέλο: 68514458101

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήμνη ζεύξης ελέγχου κίνησης
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση3 μοίρες
Μέγεθος οπών5 / 16 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΑσημί/Μεταλλικό
Μέγεθος ζεύξηςΜΟΛ25
Τύπος ζεύξηςOldham, Three Piece Design με ένθετο
Βάρος ζεύξης (λίβρες)1 ουγκιά
Υλικό πλήμνηςΑλουμίνιο
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore0.433 "
Μέγιστη. Οπή0.394 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία λειτουργίας176 μοίρες φά
Max. Ταχύτητα1500 rpm
Ελάχ. Οπή0.197 "
Στιγμή αδράνειας0.008 λίβρες σε τ.
Ονομαστική ροπή17.70 ίντσες-λίβρες
Εκτός Dia.0.984 "
Συνολικό μήκος1.102 "
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.800 "
ΣειρέςΣειρά MOL
Ορισμός μεγέθους βίδαςM5
ΣτυλΡυθμίστε τη βίδα
Σύστημα μέτρησηςImperial
Στρεπτική ακαμψία1770 in.-lbs./rad
Τόμος0.41925 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτιγμή αδράνειαςΜέγεθος οπώνΜέγεθος ζεύξηςΟνομαστική ροπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΠαράλληλη κακή ευθυγράμμισηΟρισμός μεγέθους βίδαςΤιμή
LOVEJOY 68514458111 Oldham Coupling Hub, 3/8 In Bore, Αλουμίνιο | AK3XMJ 58111 / MOL32 3/8 68514458111-3 / 8 "ΜΟΛ3239.80 ίντσες-λίβρες----€65.81
RFQ
LOVEJOY 68514458078 Oldham Coupling Hub, 1/4 In Bore, Αλουμίνιο | AL3ALK 58078 / MOL16 X 1/4 HUB N/KW 68514458078-1 / 4 "ΜΟΛ166.20 ίντσες-λίβρες----€43.87
RFQ
LOVEJOY 68514458102 Oldham Coupling Hub, 3/8 In Bore, Αλουμίνιο | AL3LNW 58102 / MOL25 X 3/8 68514458102-3 / 8 "ΜΟΛ2517.70 ίντσες-λίβρες----€52.65
RFQ
LOVEJOY 68514458089 Oldham Coupling Hub, 0.25 In Bore, 0.906 In Length, Αλουμίνιο | AM8TWJ 58089 / 58089 CPLG HUB 1/4" MOL20 68514458089-1 / 7 "ΜΟΛ2010.60 ίντσες-λίβρες----€48.26
RFQ
LOVEJOY 68514458076 Motion Control Coupling Hub, 6.20 Inch Lbs Roque, 0.63 Inch Dia., 0.001 Lbs Inch Sq. Αδράνεια | CM7YHY 685144580760.001 λίβρες σε τ.1 / 8 "ΜΟΛ166.20 ίντσες-λίβρες0.63 "0.709 "0.400 "M3-
RFQ
LOVEJOY 68514458077 Motion Control Coupling Hub, 6.20 Inch Lbs Ροπή, 0.63 Inch Dia., 0.001 Lbs Inch Sq. Αδράνεια | CM7YHZ 685144580770.001 λίβρες σε τ.3 / 16 "ΜΟΛ166.20 ίντσες-λίβρες0.63 "0.709 "0.400 "M3-
RFQ
LOVEJOY 68514458088 Motion Control Coupling Hub, 10.60 Inch Lbs Roque, 0.787 Inch Dia., 0.003 Lbs Inch Sq. Αδράνεια | CM7YJG 685144580880.003 λίβρες σε τ.3 / 16 "ΜΟΛ2010.60 ίντσες-λίβρες0.787 "0.906 "0.600 "M4-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514458101 Πλήμνη ζεύξης ελέγχου κίνησης, ροπή 17.70 λίβρες λίβρες, διάμετρος 0.984 ίντσες, 0.008 λίβρες ίντσες τετραγωνικό. Αδράνεια