LOVEJOY 68514444512 Universal Joint, Μήκος 5.44 ίντσες, από ανοξείδωτο χάλυβα

Είδος: AM7LLW Μοντέλο: 68514444512Cross Ref: 44512 / D12B UJNT SS 1 x 1 KW & SS BE
€728.00 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαγκόσμιος Σύνδεσμος
Βάθος1.5 "
Μέγεθος οπών1"
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΜεταλλικός
Τύπος σύνδεσης1 "x 1"
Μέγεθος ζεύξηςD12B
Κυβικές ίντσες21.76 Cu. Σε
ΒαθμόςΒαθμολογία 303
Τύπος αρμούD Πληκτρολογήστε
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway1/4 x 1/8
Μέγεθος πληκτρολογίου1/4 x 1/8
Ύψος κύριας καρφίτσας (Διάσταση Ε)2.72 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Μετατόπιση γωνίας25 μοίρες
Μέγιστη. Οπή1.19 "
Max. Ταχύτητα1750 rpm
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-30 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Εκτός Dia.2"
Συνολικό μήκος5.44 "
Διάμετρος σπειρώματος βίδας.5 / 16 "-18
Βιδωτή κλωστή ανά ίντσα5 / 16 "-18
Ορισμός μεγέθους βίδας5 / 16-18
ΜέγεθοςD12B
Στατική ροπή θραύσης10400 ίντσες-λίβρες
ΣτυλΒαρεθήκατε
Σύστημα μέτρησηςImperial
ΧαρακτηριστικάUniversal Αρθρώσεις Τύπου D
Τόμος21.76 cu. σε.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.ΒάθοςΜέγεθος οπώνΣυνολικό μήκοςΔιάμετρος σπειρώματος βίδας.Βιδωτή κλωστή ανά ίντσαΟρισμός μεγέθους βίδαςΜέγεθοςΤιμή
LOVEJOY 68514445720 Pin and Block U-Joint, Single Joint, 0.6250 Inch Bore, 3.75 Inch Length, Steel | AL8JHL 45720 / D8B UJNT 5/8 x 5/8 KW & SS BE 685144457201.25 "1.06 "5 / 8 "3.75 "1 / 4 "-201 / 4 "-201 / 4-20D8B€342.58
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514444512 Universal Joint, Μήκος 5.44 ίντσες, από ανοξείδωτο χάλυβα
€728.00 /μονάδα