HYTORC FRL-A Φίλτρο / ρυθμιστής 18.00 Ύψος 15.00 πλάτος | AF7JKY 21HF07

HYTORC FRL-A Φίλτρο/Ρυθμιστής 18.00" Ύψος 15.00" Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7JKY Μοντέλο: FRL-ACross Ref: 21HF07

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,448.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο / ρυθμιστής
Κουμπί ρύθμισηςΝαι
Εύρος ρύθμισης15 έως 90 psi
Υλικό μπολΘερμοπλαστικός
Μέγεθος μπολ4.0 ουγκιά
Τύπος αποστράγγισηςΑυτόματο
Βαθμολογία φίλτρου5 um
Λιμάνι Gauge1 / 4 "
Μέγιστη. Ροή90 cfm
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
συνολικό ύψος18 "
συνολικό πλάτος15 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.6075
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8467195090

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HYTORC FRL-A Φίλτρο/Ρυθμιστής 18.00" Ύψος 15.00" Πλάτος
€1,448.49 /μονάδα