LOVEJOY 68514444070 Jaw Coupling Hub, L075 Coupling Size, 5/8 Inch Bore Size, 1.75 Inch O.D. | AK4AUE 44070

LOVEJOY 68514444070 Hub σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος ζεύξης L075, μέγεθος διάτρησης 5/8 ιντσών, OD 1.75 ίντσες

Στοιχείο: AK4AUE Μοντέλο: 68514444070Σταυρός: 44070
€11.17 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύπος L Hub
# από ​​Σαγόνια3
Μέγεθος οπών5 / 8 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος ζεύξηςL075
Τύπος ζεύξηςL
Διάσταση G0.5 "
Διάσταση SL0.31 "
Διάσταση Τ1 / 4-20
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.14hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM1.68hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM2.57hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM5.04 hp
Μήκος πλήμνης1.32 "
Στυλ Hub1
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway1 / 8 "x 1 / 16"
Μέγεθος πληκτρολογίου1 / 8 "x 1 / 16"
Πλάτος Keyway1 / 8 "x 1 / 16"
Μήκος έως Bore0.82 "
ΥλικόΣυντηγμένο σίδερο
Μέγιστη. Οπή0.875 "
Max. Ταχύτητα11000 rpm
Ελάχ. Οπή0.25 "
Ονομαστική ροπή90 ίντσες-λίβρες
Αριθμός σιαγόνων3
Εκτός Dia.1.75 "
Συνολικό μήκος2.13 "
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ1.68 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ2.57 hp
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ0.14 hp
Σύστημα μέτρησηςImperial
Νήμα Ντιά.1 / 4 "-20
Νήματα ανά ίντσα1 / 4 "-20

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΜήκος έως BoreΕκτός Dia.Μήκος πλήμνηςΥλικόΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514428875 Hub Coupling Jaw, L075 Coupling Size, 7/16 Inch Bore Size, 1.75 Inch OD | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Συντηγμένο σίδεροL€12.77
LOVEJOY 68514412105 Hub Coupling Jaw, L150 Coupling Size, 7/8 Inch Bore Size, 3.75 Inch OD | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Συντηγμένο σίδεροL€102.87
LOVEJOY 68514412109 Hub Coupling Jaw, L150 Coupling Size, 1-1/8 Inch Bore Size, 3.75 Inch OD | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Συντηγμένο σίδεροL€105.22
LOVEJOY 68514412111 Hub Coupling Jaw, L150 Coupling Size, 1-1/4 Inch Bore Size, 3.75 Inch OD | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Συντηγμένο σίδεροL€105.22
LOVEJOY 68514412113 Hub Coupling Jaw, L150 Coupling Size, 1-3/8 Inch Bore Size, 3.75 Inch OD | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Συντηγμένο σίδεροL€117.60
LOVEJOY 68514412115 Hub Coupling Jaw, L150 Coupling Size, 1-1/2 Inch Bore Size, 3.75 Inch OD | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Συντηγμένο σίδεροL€107.68
LOVEJOY 68514412117 Hub Coupling Jaw, L150 Coupling Size, 1-5/8 Inch Bore Size, 3.75 Inch OD | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Συντηγμένο σίδεροL€114.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514444070 Hub σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος ζεύξης L075, μέγεθος διάτρησης 5/8 ιντσών, OD 1.75 ίντσες
€11.17 /μονάδα