LOVEJOY 68514441487 Φλάντζα ζεύξης μανίκι, φλάντζα S-Flex, Μέγεθος 3, 12 mm Διάμετρος, Χυτοσίδηρος | AN9DAE 41487 / 3J X 12MM

LOVEJOY 68514441487 Φλάντζα ζεύξης μανίκι, φλάντζα S-Flex, Μέγεθος 3, διάμετρος 12 mm, Χυτοσίδηρος

Είδος: AN9DAE Μοντέλο: 68514441487Cross Ref: 41487 / 3J X 12mm
€14.97 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα
Μέγεθος οπών12 mm
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος ζεύξης3J
Τύπος ζεύξηςS-Flex
Διάσταση FL9.65 mm
Διάσταση HD38.1mm
Διάσταση L20.57mm
Διάσταση P11.18mm
Διάσταση SL6.35mm
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.1hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM1.1hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM1.7hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM3.4hp
Μέγεθος πληκτρολογίου4 x 1.8mm
ΥλικόΨευδάργυρο Die Cast
Μέγιστη. Οπή0.875 "
Max. Ταχύτητα9200 RPM
Ονομαστική ροπή (με θήκη EPDM)6.78 Nm
Εκτός Dia.52.37mm
Νήμα1 / 4-20
Στρεπτική ακαμψία229 In.Lbs./Rad
ΧαρακτηριστικάΦλάντζα ζεύξης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική ροπή (με θήκη EPDM)Μέγεθος οπώνΜέγεθος ζεύξηςΕκτός Dia.Στρεπτική ακαμψίαΔιάσταση FLΔιάσταση HDΜέγεθος πληκτρολογίουΤιμή
LOVEJOY 68514441501 Σύζευξη άξονα, οπή 15 mm, ψευδάργυρος | AK3ZJA 41501 / 4J X 15MM 6851444150113.56 Nm15 mm4J62.48mm458 In.Lbs./Rad11.18mm41.4mm5 x 2.3mm€19.07
RFQ
LOVEJOY 68514441504 Σύζευξη άξονα, οπή 20 mm, ψευδάργυρος | AK3ZJC 41504 / 4J X 20MM 6851444150413.56 Nm20 mm4J62.48mm458 In.Lbs./Rad11.18mm41.4mm6 x 2.8mm€18.97
RFQ
LOVEJOY 68514441503 Φλάντζα ζεύξης με μανίκια, φλάντζα S-Flex, Μέγεθος 4, Διάμετρος 19 mm, Ψευδάργυρος | AL6BKU 41503 / 4J x 19mm 6851444150313.56 Nm19 mm4J62.48mm458 In.Lbs./Rad11.18mm41.4mm6 x 2.8mm€18.97
RFQ
LOVEJOY 68514441491 Σύζευξη άξονα, οπή 19 mm, ψευδάργυρος | AN2QVD 41491 / 3J X 19mm 685144414916.78 Nm19 mm3J52.37mm229 In.Lbs./Rad9.65 mm38.1mm6 x 2.8mm€14.97
RFQ
LOVEJOY 68514441505 Φλάντζα ζεύξης μανίκι, φλάντζα S-Flex, Μέγεθος 4, 24 mm Διάμετρος, ψευδάργυρος | AN9DAF 41505 / 4J X 24MM 6851444150513.56 Nm24 mm4J62.48mm458 In.Lbs./Rad11.18mm41.4mm8 x 3.3mm€18.97
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514441487 Φλάντζα ζεύξης μανίκι, φλάντζα S-Flex, Μέγεθος 3, διάμετρος 12 mm, Χυτοσίδηρος
€14.97 /μονάδα