LOVEJOY 68514439508 Φλάντζα ζεύξης, σταμπωτό ατσάλι | AL2HNQ 39508 / 60 DLT SPACER FLANGE PKGD

LOVEJOY 68514439508 Φλάντζα ζεύξης, Σφραγισμένο ατσάλι

Είδος: AL2HNQ Μοντέλο: 68514439508Cross Ref: 39508 / 60 DLT SPACER FLANGE PKGD
€564.21 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος ζεύξης60
Διάσταση π.Χ3.88 "
Διάσταση L0.94 "
Διάσταση P2.623 έως 2.625 "
Διάσταση Q0.12 "
Διάσταση R0.94 "
Διάσταση TH (Αξονικό καπάκι / Βιδωτή βρύση)3 / 8-16 x 0.88 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM6.5hp
Βαθμολογία HP @ 1150 RPM75hp
Βαθμολογία HP @ 1750 RPM114hp
Στυλ HubΔέλτα
Μέγεθος πληκτρολογίουΧωρίς Keyway
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Οπή2.5 "
Μέγιστη. Συνεχής Ροπή4100 In.Lbs.
Ελάχ. Οπή0.75 "
Εκτός Dia.7.25 "
Ροπή αιχμής υπερφόρτωσης6250 In.Lbs.
Ονομαστική HP στις 3,500 σ.α.λ. (Τυπικός κινητήρας)228 hp
Ονομαστική HP στις 875 σ.α.λ. (Τυπικός κινητήρας)57 hp
Ρύθμιση μεγέθους σπειρώματος βίδας (Διάσταση T)3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάFlex-Link

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Συνεχής ΡοπήΜέγεθος ζεύξηςΔιάσταση π.ΧΕλάχ. ΟπήΕκτός Dia.Ροπή αιχμής υπερφόρτωσηςΟνομαστική HP στις 3,500 σ.α.λ. (Τυπικός κινητήρας)Ονομαστική HP στις 875 σ.α.λ. (Τυπικός κινητήρας)Τιμή
LOVEJOY 68514439492 Spacer Flange, Steel | AN2EHE 39492 / 40 DLT SPACER FLANGE 68514439492750 In.Lbs.402.12 "0.438 "4.38 "1125 In.Lbs.42 hp10.5 hp€196.46
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514439508 Φλάντζα ζεύξης, Σφραγισμένο ατσάλι
€564.21 /μονάδα