LOVEJOY 68514439492 Spacer Flange, Steel | AN2EHE 39492 / 40 DLT SPACER FLANGE

LOVEJOY 68514439492 Spacer Flange, Steel

Στοιχείο: AN2EHE Μοντέλο: 68514439492Cross Ref: 39492 / 40 DLT SPACER FLANGE
€196.46 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος ζεύξης40
Διάσταση π.Χ2.12 "
Διάσταση L0.5 "
Διάσταση P1.498 έως 1.5 "
Διάσταση Q0.09 "
Διάσταση R0.5 "
Διάσταση TH (Αξονικό καπάκι / Βιδωτή βρύση)1 / 4-20 x 0.62 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM1.2hp
Βαθμολογία HP @ 1150 RPM13.8hp
Βαθμολογία HP @ 1750 RPM21hp
Στυλ HubΔέλτα
Μέγεθος πληκτρολογίουΧωρίς Keyway
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Οπή1.375 "
Μέγιστη. Συνεχής Ροπή750 In.Lbs.
Ελάχ. Οπή0.438 "
Εκτός Dia.4.38 "
Ροπή αιχμής υπερφόρτωσης1125 In.Lbs.
Ονομαστική HP στις 3,500 σ.α.λ. (Τυπικός κινητήρας)42 hp
Ονομαστική HP στις 875 σ.α.λ. (Τυπικός κινητήρας)10.5 hp
Ρύθμιση μεγέθους σπειρώματος βίδας (Διάσταση T)1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάFlex-Link

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Συνεχής ΡοπήΜέγεθος ζεύξηςΔιάσταση π.ΧΕλάχ. ΟπήΕκτός Dia.Ροπή αιχμής υπερφόρτωσηςΟνομαστική HP στις 3,500 σ.α.λ. (Τυπικός κινητήρας)Ονομαστική HP στις 875 σ.α.λ. (Τυπικός κινητήρας)Τιμή
LOVEJOY 68514439508 Φλάντζα ζεύξης, σταμπωτό ατσάλι | AL2HNQ 39508 / 60 DLT SPACER FLANGE PKGD 685144395084100 In.Lbs.603.88 "0.75 "7.25 "6250 In.Lbs.228 hp57 hp€564.21
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514439492 Spacer Flange, Steel
€196.46 /μονάδα