Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514438098 Jaw Coupling Spider, L150 Coupling Size, 3708 In-lb Torque | AM2GJW 38098

LOVEJOY 68514438098 Jaw Coupling Spider, L150 Coupling Size, 3708 In-lb Ροπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AM2GJW Μοντέλο: 68514438098Σταυρός: 38098
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
€143.60 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 5
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύπος αράχνης
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.5 μοίρες
Μέγεθος οπών1.875 "
Χημική αντίστασηΈξοχα
ΧρώμαTan
Μέγεθος ζεύξηςL150
Τύπος ζεύξηςΣαγόνι
Κυβικές ίντσες12.375 Cu.N.
Ικανότητα απόσβεσηςΧαμηλός
Διάσταση1.250 "
Διάσταση A3.75 "
Διάσταση Β0.59 "
Διάσταση Η1.25 "
Διάσταση W0.88 "
ΥλικόHytrel
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.5
Μέγιστη. Οπή1.875 "
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.015 "
Ονομαστική ροπή3708 ίντσες-λίβρες
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας-60 βαθμ. έως 250 βαθμούς φά
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.015 "
Σκληρότητα Shore55D
Εσωτερική διάμετρος αράχνης1.25 "
Εξωτερική διάμετρος αράχνης3.75 "
Πάχος αράχνης (Διάσταση W)0.88 "
Τύπος αράχνηςL
ΣτυλΑνοικτό
Ροπή3708 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΕλαστομερές ένθετο
Τόμος12.375 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24

Λεπτομέρειες:

    • Lovejoy L150 spiders έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές μετάδοσης ισχύος, όπως συμπιεστές, φυσητήρες, αντλίες, μεταφορείς, αναμικτήρες και κιβώτια ταχυτήτων.
    • Το Lovejoy 68514438098 είναι κατασκευασμένο από Hytrel, ένα εύκαμπτο ελαστομερές, που προσφέρει δυνατότητες υψηλής ροπής και υψηλής θερμοκρασίας.
    • Μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -60 έως 250 βαθμούς F (-51 έως 121 βαθμούς C) και παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στο λάδι και τα χημικά.
    • Ο σχεδιασμός ανοιχτού κέντρου επιτρέπει στον οδηγό και τους κινητήριους άξονες να τοποθετούνται σε μικρή απόσταση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΥλικόΜέγεθος οπώνΧρώμαΟνομαστική ροπήΕύρος κανονικής θερμοκρασίαςΤιμή
LOVEJOY 68514410620 Jaw Coupling Spider, L075, AL075 Μέγεθος σύζευξης | AJ2XBM 68514410620L075, AL075SOX (NBR) καουτσούκ0.875 "Μαύρη90 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€9.67
LOVEJOY 68514434517 Jaw Coupling Spider, L225 Coupling Size, 6228 in. lbs. Ροπή | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 450 βαθμούς φά€558.98
LOVEJOY 68514437881 Jaw Coupling Spider, L190 Coupling Size, 1728 In-lb Ροπή | AJ2XKY 68514437881L190SOX (NBR) καουτσούκ2.125 "Μαύρη1728 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€61.85
LOVEJOY 68514412400 Jaw Coupling Spider, L225 Coupling Size, 6228 in. lbs. Ροπή | AJ2XKZ 68514412400L225Hytrel2.625 "Tan6228 ίντσες-λίβρες-60 βαθμ. έως 250 βαθμούς φά€173.04
LOVEJOY 68514410968 Jaw Coupling Spider, L090, L095, AL090, AL095 Μέγεθος ζεύξης | AJ2XLH 68514410968L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) καουτσούκ-Μαύρη144 in.-lbs. έως 194 in.-lbs.-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€12.26
LOVEJOY 68514412406 Jaw Coupling Spider, L225 Coupling Size, 2340 In-Lb Torque | AJ2XLK 68514412406L225SOX (NBR) καουτσούκ2.625 "Μαύρη2340 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€60.47
LOVEJOY 68514437880 Jaw Coupling Spider, L150 Coupling Size, 1240 in. lbs. Ροπή | AJ2XLL 68514437880L150SOX (NBR) καουτσούκ1.875 "Μαύρη1240 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€51.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514438098 Jaw Coupling Spider, L150 Coupling Size, 3708 In-lb Ροπή
€143.60 /μονάδα