LOVEJOY 68514436687 Spacer Hub, Διάτρηση 1-5/8 ίντσας, Keyway 3/8 Inch, Χυτοσίδηρος | AK4AJC 36687 / 11SCH 1-5/8

LOVEJOY 68514436687 Spacer Hub, Διάτρηση 1-5/8 ίντσας, Keyway 3/8 ίντσας, Χυτοσίδηρος

Στοιχείο: AK4AJC Μοντέλο: 68514436687Cross Ref: 36687 / 11SCH 1-5 / 8
€324.05 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSC Type Hub
Μέγεθος οπών1-5 / 8 "
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε
ΧρώμαΓκρί
Τύπος ζεύξηςS-Flex
Διάσταση L1.91 "
Διάσταση SL0.75 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM7.2hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM86hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM129hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM259hp
Κόμβος #11SCHS
Μέγεθος πληκτρολογίου3 / 8 "x 3 / 16"
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Οπή1.875 "
Max. Ταχύτητα3600 RPM
Ονομαστική ροπή (με θήκη EPDM)4530 In.Lbs.
Εκτός Dia.5.25 "
Νήμα1 / 2-13
Στρεπτική ακαμψία17300 In.Lbs./Rad

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΚόμβος #Εκτός Dia.Διάσταση LΔιάσταση SLΤιμή
LOVEJOY 68514436682 Spacer Hub, Διάτρηση 1-1/8 ίντσας, Keyway 1/4 Inch, Χυτοσίδηρος | AK4AGG 36682 / 9SCHS 1-1/8 685144366821-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"9SCHS3.63 "1.53 "0.63 "€127.91
RFQ
LOVEJOY 68514436686 Spacer Hub, Διάτρηση 1-1/8 ίντσας, Keyway 1/4 Inch, Χυτοσίδηρος | AK4AHY 36686 / 11SCH 1-1/8 685144366861-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"11SCHS5.25 "1.91 "0.75 "€324.05
RFQ
LOVEJOY 68514436726 Κουμπί χιτώνιο, μέγεθος 9, οπή 1.3750 ιντσών, φινίρισμα με κλειδί, χυτοσίδηρο | AN9DAZ 36726 / 9SCHS 1-3/8 685144367261-3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"-3.63 "1.53 "0.63 "€127.91
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514436687 Spacer Hub, Διάτρηση 1-5/8 ίντσας, Keyway 3/8 ίντσας, Χυτοσίδηρος
€324.05 /μονάδα