LOVEJOY 68514436570 Spacer Flange, Μέγεθος 11, Χυτοσίδηρος | AK4ACL 36570 / 11SC48

LOVEJOY 68514436570 Spacer Flange, Μέγεθος 11, Χυτοσίδηρος

Είδος: AK4ACL Μοντέλο: 68514436570Cross Ref: 36570 / 11SC48
€366.70 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα
Τύπος οπώνSpacer Flange/χωρίς διάτρηση
ΧρώμαΓκρί
Τύπος ζεύξηςS-Flex
Διάσταση FL1.5 "
Διάσταση HD0.03 "
Διάσταση L1.5 "
Διάσταση P2.97 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM7.2hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM86hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM129hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM259hp
Μέγεθος πληκτρολογίουΧωρίς Keyway
ΥλικόΜαντεμένια
Max. Ταχύτητα3600 RPM
Ονομαστική ροπή (με θήκη EPDM)4530 In.Lbs.
Εκτός Dia.8.625 "
Στρεπτική ακαμψία17300 In.Lbs./Rad
ΧαρακτηριστικάΦλάντζα ζεύξης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση FLΔιάσταση HDΔιάσταση PMax. ΤαχύτηταΟνομαστική ροπή (με θήκη EPDM)Εκτός Dia.Στρεπτική ακαμψίαΤιμή
LOVEJOY 68514436538 Spacer Flange, Μέγεθος 8, Χυτοσίδηρος | AK4ACB 36538 / 8SC35 685144365380.91 "0.28 "0.28 "4500 rpm1135 In.Lbs.5.45 "4335 In.Lbs./Rad€110.86
RFQ
LOVEJOY 68514436544 Spacer Flange, Μέγεθος 8, Χυτοσίδηρος | AK4ACD 36544 / 8SC50 685144365440.91 "1.03 "1.03 "4500 rpm1135 In.Lbs.5.45 "4335 In.Lbs./Rad€162.02
RFQ
LOVEJOY 68514436524 Spacer Flange, Μέγεθος 5, Χυτοσίδηρος | AK4ACG 36524 / 5SC35 685144365240.59 "0.8 "0.8 "7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "916 In.Lbs./Rad€55.42
RFQ
LOVEJOY 68514436548 Spacer Flange, Μέγεθος 9, Χυτοσίδηρος | AK4ALU 36548 / 9SC35 685144365481.03 "0.06 "0.06 "3750 rpm1800 In.Lbs.6.35 "6875 In.Lbs./Rad€136.44
RFQ
LOVEJOY 68514436526 Spacer Flange, Μέγεθος 6, Χυτοσίδηρος | AL2CPZ 36526 / 6SC35 685144365260.72 "0.59 "0.59 "6000 rpm450 In.Lbs.4"1718 In.Lbs./Rad€68.21
RFQ
LOVEJOY 68514436560 Spacer Flange, Μέγεθος 10, Χυτοσίδηρος | AL2DDC 36560 / 10SC48 685144365601.22 "0.34 "2.13 "3600 RPM2875 In.Lbs.7.5 "10980 In.Lbs./Rad€221.72
RFQ
LOVEJOY 68514436530 Spacer Flange, Μέγεθος 6, Χυτοσίδηρος | AL4JCR 36530 / 6SC50 685144365300.72 "1.34 "1.34 "6000 rpm450 In.Lbs.4"1718 In.Lbs./Rad€102.33
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514436570 Spacer Flange, Μέγεθος 11, Χυτοσίδηρος
€366.70 /μονάδα