LOVEJOY 68514436054 Σύζευξη άξονα, διάτρηση 0.875 ίντσας, ψευδάργυρος | AK3ZDP 36054 / 4J X 7/8

LOVEJOY 68514436054 Σύζευξη άξονα, διάτρηση 0.875 ίντσας, ψευδάργυρος

Στοιχείο: AK3ZDP Μοντέλο: 68514436054Cross Ref: 36054 / 4J X 7/8
€18.97 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα
Μέγεθος οπών7 / 8 "
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος ζεύξης4J
Τύπος ζεύξηςS-Flex
Διάσταση FL0.44 "
Διάσταση HD1.63 "
Διάσταση L0.88 "
Διάσταση P0.44 "
Διάσταση SL0.25 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.2hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM2.3hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM3.4hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM6.9hp
Μέγεθος πληκτρολογίου3/16 x 3/32 "
ΥλικόΨευδάργυρο Die Cast
Μέγιστη. Οπή1"
Max. Ταχύτητα7600 rpm
Ονομαστική ροπή (με θήκη EPDM)120 In.Lbs.
Εκτός Dia.2.46 "
Νήμα1 / 4-20
Στρεπτική ακαμψία458 In.Lbs./Rad
ΧαρακτηριστικάΦλάντζα ζεύξης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΜέγεθος οπώνΜέγεθος ζεύξηςΜέγιστη. ΟπήMax. ΤαχύτηταΟνομαστική ροπή (με θήκη EPDM)Εκτός Dia.ΝήμαΤιμή
LOVEJOY 68514436048 Σύζευξη άξονα, διάτρηση 0.625 ίντσας, ψευδάργυρος | AK3ZCT 36048 / 3J X 5/8 68514436048Ψευδάργυρο Die Cast5 / 8 "3J0.875 "9200 RPM60 In.Lbs.2.062 "1 / 4-20€14.97
RFQ
LOVEJOY 68514436049 Σύζευξη άξονα, διάτρηση 0.75 ίντσας, ψευδάργυρος | AK3ZCV 36049 / 3J X 3/4 68514436049Ψευδάργυρο Die Cast3 / 4 "3J0.875 "9200 RPM60 In.Lbs.2.062 "1 / 4-20€14.97
RFQ
LOVEJOY 68514436050 Σύζευξη άξονα, διάτρηση 0.875 ίντσας, ψευδάργυρος | AK3ZCY 36050 / 3J X 7/8 68514436050Ψευδάργυρο Die Cast7 / 8 "3J0.875 "9200 RPM60 In.Lbs.2.062 "1 / 4-20€14.97
RFQ
LOVEJOY 68514436051 Σύζευξη άξονα, διάτρηση 0.5 ιντσών, ψευδάργυρος | AK3ZDB 36051 / 4J X 1/2 68514436051Ψευδάργυρο Die Cast1 / 2 "4J1"7600 rpm120 In.Lbs.2.46 "1 / 4-20€18.97
RFQ
LOVEJOY 68514436052 Σύζευξη άξονα, διάτρηση 0.625 ίντσας, ψευδάργυρος | AK3ZDG 36052 / 4J X 5/8 68514436052Ψευδάργυρο Die Cast5 / 8 "4J1"7600 rpm120 In.Lbs.2.46 "1 / 4-20€18.97
RFQ
LOVEJOY 68514436053 Σύζευξη άξονα, διάτρηση 0.75 ίντσας, ψευδάργυρος | AK3ZDK 36053 / 4J X 3/4 68514436053Ψευδάργυρο Die Cast3 / 4 "4J1"7600 rpm120 In.Lbs.2.46 "1 / 4-20€18.97
RFQ
LOVEJOY 68514436056 Σύζευξη άξονα, διάτρηση 1 ίντσας, ψευδάργυρος | AK3ZDW 36056 / 4J X 1 68514436056Ψευδάργυρο Die Cast1"4J1"7600 rpm120 In.Lbs.2.46 "1 / 4-20€18.90
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514436054 Σύζευξη άξονα, διάτρηση 0.875 ίντσας, ψευδάργυρος
€18.97 /μονάδα