Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514424800 Universal Joint, 0.620 Inch Dia., 2.250 Inch Length, 540 Inch Lbs Breaking Torque

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CM7YER Μοντέλο: 68514424800

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€93.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαγκόσμιος Σύνδεσμος
Βάθος0.680 "
Τύπος οπώνΑβάσταχτος
ΧρώμαΜεταλλικός
Τύπος αρμούHD-Τύπος
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Ύψος κύριας καρφίτσας (Διάσταση Ε)1.120 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Μετατόπιση γωνίας25 μοίρες φά
Μέγιστη. Οπή0.500 "
Max. Ταχύτητα1750 rpm
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-30 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Εκτός Dia.0.620 "
Συνολικό μήκος2.250 "
Ορισμός μεγέθους βίδαςΧωρίς ρυθμιστικό
ΜέγεθοςHD3
Στατική ροπή θραύσης540 ίντσες-λίβρες
Σύστημα μέτρησηςImperial
Τόμος0.86490 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΣτατική ροπή θραύσηςΎψος κύριας καρφίτσας (Διάσταση Ε)ΥλικόΟρισμός μεγέθους βίδαςΤιμή
LOVEJOY 68514424333 Universal Joint, Μήκος 7 ίντσες, Ατσάλι | AK3WZC 24333 / HD13 UJNT SOLID 685144243331 3 / 4 "2.5 "7"33120 ίντσες-λίβρες3.5 "Ατσάλι-€661.92
RFQ
LOVEJOY 68514417400 Universal Joint, Μήκος 3.75 Inch, Steel | AK3WZM 17400 / HD8 UJNTSOLID 685144174001"1.25 "3.75 "5220 ίντσες-λίβρες1.88 "Ατσάλι-€163.38
RFQ
LOVEJOY 68514417381 Universal Joint, Μήκος 3.38 Inch, Steel | AK3WZQ 17381 / HD6 UJNT SOLID 685144173813 / 4 "1"3.38 "1560 ίντσες-λίβρες1.68 "Ατσάλι-€116.76
RFQ
LOVEJOY 68514417359 Universal Joint, Μήκος 2.68 Inch, Steel | AK3XAU 17359 / HD4 UJNT SOLID 68514417359NA0.75 "2.68 "768 ίντσες-λίβρες1.34 "Ατσάλι-€89.29
RFQ
LOVEJOY 68514417418 Universal Joint, Μήκος 4.25 Inch, Steel | AL2PXZ 17418 / HD10 UJNT SOLID 685144174181 1 / 4 "1.5 "4.25 "7920 ίντσες-λίβρες2.12 "Ατσάλι-€189.98
RFQ
LOVEJOY 68514417435 Universal Joint, Μήκος 5.44 ίντσες, χάλυβας | AM7FAA 17435 / HD12 UJNT SOLID 685144174351 1 / 2 "2"5.44 "15600 ίντσες-λίβρες2.72 "Ατσάλι-€318.36
RFQ
LOVEJOY 68514424933 Universal Joint, Μήκος 2 ίντσες, Ατσάλι | AM7XQL 24933 / HD2 UJNT SOLID 68514424933NA0.5 "2"378 ίντσες-λίβρες1"Ατσάλι-€91.95
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514424800 Universal Joint, 0.620 Inch Dia., 2.250 Inch Length, 540 Inch Lbs Breaking Torque
€93.56 /μονάδα