Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514418047 AL Coupling Hub AL150 Size, 1-1/2 Inch Boe Size, 3/8 x 3/16 Inch Keyway | AJ2XKQ

LOVEJOY 68514418047 AL Coupling Hub AL150 Size, 1-1/2 Inch Boe Size, 3/8 x 3/16 Inch Keyway

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2XKQ Μοντέλο: 68514418047
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
€90.62 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHub τύπου AL
# από ​​Σαγόνια3
Μέγεθος οπών1 1 / 2 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΑσημένιο
Μέγεθος ζεύξηςAL150
Τύπος ζεύξηςAL
Διάσταση G1"
Διάσταση HD3.19 "
Διάσταση SL0.63 "
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Βαθμολογία HP @ 100 RPM2hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM24hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM35hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM72 hp
Μήκος πλήμνης2.75 "
Στυλ Hub2
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway3 / 8 "x 3 / 16"
Μέγεθος πληκτρολογίου3 / 8 "x 3 / 16"
Πλάτος Keyway3 / 8 "x 3 / 16"
Μήκος έως Bore1.75 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Οπή1.875 "
Max. Ταχύτητα5000 rpm
Ελάχ. Οπή0.625 "
Ροπή Αδράνειας (Στερεό) WR272 Lbs.In.Sq.
Ονομαστική ροπή1240 ίντσες-λίβρες
Αριθμός σιαγόνων3
Συνολικό μήκος4.5 "
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ24 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ35 hp
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ2 hp
Σύστημα μέτρησηςImperial
Νήμα5 / 16-18
Νήμα Ντιά.5 / 16 "-18
Νήματα ανά ίντσα5 / 16 "-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.612
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΣτυλ HubΜήκος έως BoreΥλικόΟνομαστική ροπήMax. ΤαχύτηταΤιμή
LOVEJOY 68514410482 AL Coupling Hub AL070 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 5/8 ίντσες, 3/16 x 3/32 ίντσες Keyway | AC9WCJ 10482 68514410482AL0705 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Αλουμίνιο43.2 ίντσες-λίβρες14000 rpm€14.14
LOVEJOY 68514410491 AL Coupling Hub AL070 Coupling Size, 3/4 Inch Boe Size, 3/16 x 3/32 Inch Keyway | AC9WCK 10491 68514410491AL0703 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Αλουμίνιο43.2 ίντσες-λίβρες14000 rpm€14.14
LOVEJOY 68514410635 AL Coupling Hub AL075 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 1/2 ίντσας, 1/8 x 1/16 Keyway | AC9WCN 10635 68514410635AL0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"20.81 "Αλουμίνιο90 ίντσες-λίβρες11000 rpm€15.62
LOVEJOY 68514410639 AL Coupling Hub AL075 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 5/8 ιντσών, 3/16 x 3/32 ίντσες Keyway | AC9WCP 10639 68514410639AL0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Αλουμίνιο90 ίντσες-λίβρες11000 rpm€15.37
LOVEJOY 68514410640 AL Coupling Hub AL075 Μέγεθος σύζευξης, Μέγεθος οπής 3/4 ίντσες, 3/16 x 3/32 ίντσες Keyway | AC9WCQ 10640 68514410640AL0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Αλουμίνιο90 ίντσες-λίβρες11000 rpm€16.21
LOVEJOY 68514410642 AL Coupling Hub AL075 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 7/8 ιντσών, 3/16 x 3/32 ίντσες Keyway | AC9WCR 10642 68514410642AL0757 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Αλουμίνιο90 ίντσες-λίβρες11000 rpm€16.41
LOVEJOY 68514410798 AL Coupling Hub AL090 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 5/8 ίντσες, 3/16 x 3/32 ίντσες Keyway | AC9WCU 10798 68514410798AL0905 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.91 "Αλουμίνιο144 ίντσες-λίβρες9000 rpm€25.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514418047 AL Coupling Hub AL150 Size, 1-1/2 Inch Boe Size, 3/8 x 3/16 Inch Keyway
€90.62 /μονάδα