LOVEJOY 68514417285 Universal Joint, 0.750 Inch Dia., 2.940 Inch Length, 840 Inch Lbs Breaking Torque

Είδος: CM7YEF Μοντέλο: 68514417285

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαγκόσμιος Σύνδεσμος
Βάθος0.750 "
Τύπος οπώνΑβάσταχτος
ΧρώμαΜεταλλικός
Διάσταση F (Τυπική)0.250 "
Τύπος αρμούLO -Τύπος
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Ύψος κύριας καρφίτσας (Διάσταση Ε)1.350 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Οπή0.620 "
Max. Ταχύτητα1750 rpm
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμ. έως 400 βαθμούς φά
Εκτός Dia.0.750 "
Συνολικό μήκος2.940 "
Εξωτερική διάμετρος καρφίτσας0.880 "
Ορισμός μεγέθους βίδαςΧωρίς ρυθμιστικό
ΜέγεθοςLOJ6
Στατική ροπή θραύσης840 ίντσες-λίβρες
Std Bore1 / 2 "
Σύστημα μέτρησηςImperial
Τόμος1.65375 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.297

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΣτατική ροπή θραύσηςΎψος κύριας καρφίτσας (Διάσταση Ε)ΥλικόΟρισμός μεγέθους βίδαςΤιμή
LOVEJOY 68514425795 Universal Joint, Μήκος 3.75 Inch, Steel | AK3XKB 25795 / LOJ10 UJNT SOLID 685144257951"1.25 "3.75 "3480 ίντσες-λίβρες1.69 "Ατσάλι-€81.00
RFQ
LOVEJOY 68514417299 Pin and Block U-Joint, Single Joint, 1.00 Inch OD, 3.68 Inch Length, Steel | AL6CRH 17299 / LOJ8 UJNT SOLID 685144172993 / 4 "1"3.68 "1500 ίντσες-λίβρες1.69 "Ατσάλι-€66.70
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514417285 Universal Joint, 0.750 Inch Dia., 2.940 Inch Length, 840 Inch Lbs Breaking Torque