LOVEJOY 68514417002 Universal Joint, 0.380 Inch Dia., 3.50 Inch Length, 110 Inch Lbs Breaking Torque

Είδος: CM7YDR Μοντέλο: 68514417002
€179.62 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαγκόσμιος Σύνδεσμος
Βάθος0.560 "
Τύπος οπώνΑβάσταχτος
ΧρώμαΜεταλλικός
Διάσταση F (Ελάχιστο)1.180 "
Διάσταση F (Τυπική)1.750 "
Τύπος αρμούDD-Type
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Ύψος κύριας καρφίτσας (Διάσταση Ε)0.880 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Μετατόπιση γωνίας25 μοίρες φά
Μέγιστη. Οπή0.250 "
Max. Ταχύτητα1750 rpm
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Εκτός Dia.0.380 "
Συνολικό μήκος3.50 "
Ορισμός μεγέθους βίδαςΧωρίς ρυθμιστικό
ΜέγεθοςDD1
Στατική ροπή θραύσης110 ίντσες-λίβρες
Std Bore0.190 "
Σύστημα μέτρησηςImperial
Τόμος0.50540 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΣτατική ροπή θραύσηςΎψος κύριας καρφίτσας (Διάσταση Ε)ΥλικόΟρισμός μεγέθους βίδαςΤιμή
LOVEJOY 68514417005 Universal Joint, Double, Length 4 Inch, Steel | AL4FRL DD-2 68514417005NA0.5 "4"378 ίντσες-λίβρες1"Ατσάλι-€179.62
RFQ
LOVEJOY 68514417011 Universal Joint, Double, Length 4.5 Inch, Steel | AL4FRM DD-3 685144170111 / 2 "0.62 "4.5 "540 ίντσες-λίβρες1.12 "Ατσάλι-€181.86
RFQ
LOVEJOY 68514417015 Universal Joint, Double, Length 5.38 Inch, Steel | AL4FRN DD-4 68514417015NA0.75 "5.38 "768 ίντσες-λίβρες1.34 "Ατσάλι-€186.48
RFQ
LOVEJOY 68514417020 Universal Joint, Double, Length 6 Inch, Steel | AL4FRP DD-5 68514417020NA0.88 "6"1176 ίντσες-λίβρες1.5 "Ατσάλι-€224.56
RFQ
LOVEJOY 68514417026 Universal Joint, Double, Length 6.75 Inch, Steel | AL4FRQ DD-6 685144170263 / 4 "1"6.75 "1560 ίντσες-λίβρες1.68 "Ατσάλι-€241.78
RFQ
LOVEJOY 68514417038 Universal Joint, Double, Length 7 Inch, Steel | AL4FRR DD-7 68514417038NA1.12 "7"2880 ίντσες-λίβρες1.75 "Ατσάλι-€291.90
RFQ
LOVEJOY 68514417041 Universal Joint, Double, Length 7.5 Inch, Steel | AL4FRT DD-8 685144170411"1.25 "7.5 "5220 ίντσες-λίβρες1.88 "Ατσάλι-€317.38
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514417002 Universal Joint, 0.380 Inch Dia., 3.50 Inch Length, 110 Inch Lbs Breaking Torque
€179.62 /μονάδα