LOVEJOY 68514413015 Σύζευξη Άξονα, Με Σετ Βίδα, Μέγεθος 1/4 x 1/4 ίντσα, Ατσάλι | AK3WZN 13015 / U18 CPLG 1/4 X 1/4 N/KW W/SS

LOVEJOY 68514413015 Σύζευξη άξονα, με ρυθμιστική βίδα, Μέγεθος 1/4 x 1/4 ίντσα, χάλυβας

Είδος: AK3WZN Μοντέλο: 68514413015Cross Ref: 13015/U18 CPLG 1/4 X 1/4 N/KW W/SS
€283.58 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆξονας και ζεύξη
Αξονική κακή ευθυγράμμιση (Δ Ka)0.01 "
Μέγεθος οπών1/4 x 1/4 "
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε
ΧρώμαΓκρι/Μεταλλικό
Διάσταση HD0.61 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.03hp
Μέγεθος κόμβουU18R
Στυλ HubΤακτικός
Μέγεθος πληκτρολογίουΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore0.31 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Οπή0.25 "
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.008 "
Max. Ταχύτητα30000 RPM
Μέγιστη. Ροπή18 In.Lbs.
Ελάχ. Οπή0.125 "
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 Βαθμ.F
Συνολικό μήκος1"
Τοποθεσία καρφίτσας (Διάσταση SL)0.16 "
Ρύθμιση μεγέθους σπειρώματος βίδας (Διάσταση T)6-32
ΧαρακτηριστικάΆξονας σε Άξονα
Γωνία εκκαθάρισης στο μέγ. Ροπή3 μοίρες
Γωνία εκκαθάρισης στην ονομαστική ροπή1.8 μοίρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Αξονική κακή ευθυγράμμιση (Δ Ka)Μέγεθος οπώνMax. ΤαχύτηταΜέγιστη. ΡοπήΕλάχ. ΟπήΣυνολικό μήκοςΤοποθεσία καρφίτσας (Διάσταση SL)Τιμή
LOVEJOY 68514444217 Σύζευξη άξονα, Με ρυθμιστική βίδα, Μέγεθος 3/8 x 3/8 ίντσες | AK3MXX 44217 / U50R CPLG 3/8 X 3/8 N/KW W/SS 685144442170.021 "0.035 "3/8 x 3/8 "30000 RPM82 In.Lbs.0.313 "2.5 "0.31 "€445.94
RFQ
LOVEJOY 68514413139 Σύζευξη άξονα, Με ρυθμιστική βίδα, Μέγεθος 1/2 x 1/2 ίντσα, Ατσάλι | AK3WZH 13139 / U50R CPLG 1/2 X 1/2 N/KW W/SS 685144131390.021 "0.035 "1/2 x 1/2 "30000 RPM82 In.Lbs.0.313 "2.5 "0.31 "€445.94
RFQ
LOVEJOY 68514413040 Σύζευξη άξονα, Με ρυθμιστική βίδα, Μέγεθος 5/16 x 5/16 ίντσες, Ατσάλι | AK3WZU 13040 / U25 CPLG 5/16 X 5/16 N/KW W/SS 685144130400.011 "0.02 "5/16 x 5/16 "30000 RPM34 In.Lbs.0.125 "1.5 "0.16 "€345.89
RFQ
LOVEJOY 68514413084 Σύζευξη φλάντζας σε άξονα, με ρυθμιστική βίδα, Μέγεθος 3/8 x 3/8 ίντσας | AK6ZGE 13084 / U37R CPLG 3/8 X 3/8 N/KW W/SS 685144130840.014 "0.02 "3/8 x 3/8 "30000 RPM39 In.Lbs.0.25 "2.06 "0.25 "€420.21
RFQ
LOVEJOY 68514451046 One Piece Shaft To Shaft Coupling, 50 Coupling Size, 1.04 Inch OD, Steel | AL6BQN 51046 / U50R 5/16 X 5/16 685144510460.021 "0.035 "5/16 x 5/16 "30000 RPM82 In.Lbs.0.313 "2.5 "0.31 "€445.94
RFQ
LOVEJOY 68514426095 Σύζευξη άξονα, εξωτερική διάμετρος 0.73 ίντσες, μήκος 1.5 ίντσες, χάλυβας | AM2EGJ 26095 / U25R CPLG 1/4 X 1/4 N/KW BE 685144260950.011 "0.02 "1/4 x 1/4 "30000 RPM34 In.Lbs.0.125 "1.5 "0.16 "€345.89
RFQ
LOVEJOY 68514451037 Σύζευξη άξονα, εξωτερική διάμετρος 1.42 ίντσες, μήκος 3.31 ίντσες, χάλυβας | AM3GTN 51037 / U75R CPLG 3/8 X 3/8 N/KW W/SS 685144510370.028 "0.04 "3/8 x 3/8 "20000 RPM175 In.Lbs.0.375 "3.31 "0.41 "€517.44
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514413015 Σύζευξη άξονα, με ρυθμιστική βίδα, Μέγεθος 1/4 x 1/4 ίντσα, χάλυβας
€283.58 /μονάδα