LOVEJOY 68514412591 Jaw Coupling Hub, L276 Coupling Size, 1-7/16 Inch Bore Size, 6.18 Inch O.D. | AJ2XNJ

LOVEJOY 68514412591 Hub σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος ζεύξης L276, μέγεθος διάτρησης 1-7/16 ίντσες, OD 6.18 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2XNJ Μοντέλο: 68514412591

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€324.80 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύπος L Hub
# από ​​Σαγόνια3
Μέγεθος οπών1 7 / 16 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος ζεύξηςL276
Τύπος ζεύξηςL
Διάσταση G1.58 "
Διάσταση SL1.56 "
Διάσταση Τ1 / 2-13
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Βαθμολογία HP @ 100 RPM7.5hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM90hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM135hp
Μήκος πλήμνης4.7 "
Στυλ Hub2
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway3 / 8 "x 3 / 16"
Μέγεθος πληκτρολογίου3 / 8 "x 3 / 16"
Πλάτος Keyway3 / 8 "x 3 / 16"
Μήκος έως Bore3.12 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Οπή2.875 "
Max. Ταχύτητα1800 rpm
Ελάχ. Οπή0.875 "
Ονομαστική ροπή4716 ίντσες-λίβρες
Αριθμός σιαγόνων3
Εκτός Dia.6.18 "
Συνολικό μήκος7.82 "
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ90 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ135 hp
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ7.5 hp
Σύστημα μέτρησηςImperial
Νήμα Ντιά.1 / 2 "-13
Νήματα ανά ίντσα1 / 2 "-13

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.406
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΜήκος έως BoreΕκτός Dia.Μήκος πλήμνηςΥλικόΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514428875 Hub Coupling Jaw, L075 Coupling Size, 7/16 Inch Bore Size, 1.75 Inch OD | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Συντηγμένο σίδεροL€12.77
LOVEJOY 68514412105 Hub Coupling Jaw, L150 Coupling Size, 7/8 Inch Bore Size, 3.75 Inch OD | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Συντηγμένο σίδεροL€106.09
LOVEJOY 68514412109 Hub Coupling Jaw, L150 Coupling Size, 1-1/8 Inch Bore Size, 3.75 Inch OD | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Συντηγμένο σίδεροL€105.22
LOVEJOY 68514412111 Hub Coupling Jaw, L150 Coupling Size, 1-1/4 Inch Bore Size, 3.75 Inch OD | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Συντηγμένο σίδεροL€105.22
LOVEJOY 68514412113 Hub Coupling Jaw, L150 Coupling Size, 1-3/8 Inch Bore Size, 3.75 Inch OD | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Συντηγμένο σίδεροL€123.34
LOVEJOY 68514412115 Hub Coupling Jaw, L150 Coupling Size, 1-1/2 Inch Bore Size, 3.75 Inch OD | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Συντηγμένο σίδεροL€107.68
LOVEJOY 68514412117 Hub Coupling Jaw, L150 Coupling Size, 1-5/8 Inch Bore Size, 3.75 Inch OD | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Συντηγμένο σίδεροL€114.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514412591 Hub σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος ζεύξης L276, μέγεθος διάτρησης 1-7/16 ίντσες, OD 6.18 ίντσες
€324.80 /μονάδα