Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514411073 Jaw Coupling Spider, L090, L095, AL090, AL095 Μέγεθος ζεύξης | AK4BLQ 11073

LOVEJOY 68514411073 Αράχνη ζεύξης σιαγόνων, L090, L095, AL090, AL095 Μέγεθος ζεύξης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AK4BLQ Μοντέλο: 68514411073Σταυρός: 11073
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
€48.45 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύπος αράχνης
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.5 μοίρες
Χημική αντίστασηΈξοχα
ΧρώμαΧαλκί
Μέγεθος ζεύξηςL090, L095, AL090, AL095
Τύπος ζεύξηςΣαγόνι
Κυβικές ίντσες1.9775 Cu.N.
Ικανότητα απόσβεσηςΚανένας
Διάσταση0.880 "
Διάσταση A2.12 "
Διάσταση Β0.36 "
Διάσταση Η0.88 "
Διάσταση W0.44 "
ΥλικόΧαλκί
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.5
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.01 "
Ονομαστική ροπή401 in.-lbs. έως 561 in.-lbs.
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας-40 βαθμ. έως 450 βαθμούς φά
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.01 "
Εσωτερική διάμετρος αράχνης0.88 "
Εξωτερική διάμετρος αράχνης2.12 "
Πάχος αράχνης (Διάσταση W)0.44 "
Τύπος αράχνηςL
ΣτυλΑνοικτό
Ροπή401 in.-lbs. έως 561 in.-lbs.
ΧαρακτηριστικάΕλαστομερές ένθετο
Τόμος1.9775 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΥλικόΜέγεθος οπώνΧρώμαΟνομαστική ροπήΕύρος κανονικής θερμοκρασίαςΤιμή
LOVEJOY 68514410620 Jaw Coupling Spider, L075, AL075 Μέγεθος σύζευξης | AJ2XBM 68514410620L075, AL075SOX (NBR) καουτσούκ0.875 "Μαύρη90 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€9.67
LOVEJOY 68514434517 Jaw Coupling Spider, L225 Coupling Size, 6228 in. lbs. Ροπή | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 450 βαθμούς φά€558.98
LOVEJOY 68514437881 Jaw Coupling Spider, L190 Coupling Size, 1728 In-lb Ροπή | AJ2XKY 68514437881L190SOX (NBR) καουτσούκ2.125 "Μαύρη1728 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€61.85
LOVEJOY 68514412400 Jaw Coupling Spider, L225 Coupling Size, 6228 in. lbs. Ροπή | AJ2XKZ 68514412400L225Hytrel2.625 "Tan6228 ίντσες-λίβρες-60 βαθμ. έως 250 βαθμούς φά€173.04
LOVEJOY 68514410968 Jaw Coupling Spider, L090, L095, AL090, AL095 Μέγεθος ζεύξης | AJ2XLH 68514410968L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) καουτσούκ-Μαύρη144 in.-lbs. έως 194 in.-lbs.-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€12.26
LOVEJOY 68514412406 Jaw Coupling Spider, L225 Coupling Size, 2340 In-Lb Torque | AJ2XLK 68514412406L225SOX (NBR) καουτσούκ2.625 "Μαύρη2340 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€60.47
LOVEJOY 68514437880 Jaw Coupling Spider, L150 Coupling Size, 1240 in. lbs. Ροπή | AJ2XLL 68514437880L150SOX (NBR) καουτσούκ1.875 "Μαύρη1240 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€51.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514411073 Αράχνη ζεύξης σιαγόνων, L090, L095, AL090, AL095 Μέγεθος ζεύξης
€48.45 /μονάδα