Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514410632 AL Coupling Hub AL075 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 3/8 ίντσες, χωρίς κλειδί | AJ2XJB

LOVEJOY 68514410632 AL Coupling Hub AL075 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 3/8 ίντσας, χωρίς κλειδί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2XJB Μοντέλο: 68514410632
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
€12.05 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHub τύπου AL
# από ​​Σαγόνια3
Μέγεθος οπών3 / 8 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΑσημένιο
Μέγεθος ζεύξηςAL075
Τύπος ζεύξηςAL
Διάσταση G0.5 "
Διάσταση HD1.53 "
Διάσταση SL0.31 "
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.14hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM1.68hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM2.57hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM5.04 hp
Μήκος πλήμνης1.31 "
Στυλ Hub2
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μέγεθος πληκτρολογίουΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore0.81 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Οπή0.875 "
Max. Ταχύτητα11000 rpm
Ελάχ. Οπή0.25 "
Ροπή Αδράνειας (Στερεό) WR20.121 Lbs.In.Sq.
Ονομαστική ροπή90 ίντσες-λίβρες
Αριθμός σιαγόνων3
Συνολικό μήκος2.12 "
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ1.68 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ2.57 hp
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ0.14 hp
Σύστημα μέτρησηςImperial
Νήμα1 / 4-20
Νήμα Ντιά.1 / 4 "-20
Νήματα ανά ίντσα1 / 4 "-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΣτυλ HubΜήκος έως BoreΥλικόΟνομαστική ροπήMax. ΤαχύτηταΤιμή
LOVEJOY 68514410252 AL Coupling Hub AL050 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 1/4 ίντσας, χωρίς κλειδί | AC9WCA 10252 68514410252AL0501 / 4 "Χωρίς Keyway10.62 "Αλουμίνιο26.3 ίντσες-λίβρες18000 rpm€9.36
LOVEJOY 68514410253 AL Coupling Hub AL050 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 5/16 ίντσες, χωρίς κλειδί | AC9WCB 10253 68514410253AL0505 / 16 "Χωρίς Keyway10.62 "Αλουμίνιο26.3 ίντσες-λίβρες18000 rpm€9.80
LOVEJOY 68514410254 AL Coupling Hub AL050 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 3/8 ίντσες, χωρίς κλειδί | AC9WCC 10254 68514410254AL0503 / 8 "Χωρίς Keyway10.62 "Αλουμίνιο26.3 ίντσες-λίβρες18000 rpm€9.36
LOVEJOY 68514410257 AL Coupling Hub AL050 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 1/2 ίντσας, χωρίς κλειδί | AC9WCD 10257 68514410257AL0501 / 2 "Χωρίς Keyway10.62 "Αλουμίνιο26.3 ίντσες-λίβρες18000 rpm€9.36
LOVEJOY 68514410259 AL Coupling Hub AL050 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 5/8 ίντσες, χωρίς κλειδί | AC9WCE 10259 68514410259AL0505 / 8 "Χωρίς Keyway10.62 "Αλουμίνιο26.3 ίντσες-λίβρες18000 rpm€9.41
LOVEJOY 68514410469 AL Coupling Hub AL070 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 7/16 ίντσες, χωρίς κλειδί | AC9WCG 10469 68514410469AL0707 / 16 "Χωρίς Keyway10.75 "Αλουμίνιο43.2 ίντσες-λίβρες14000 rpm€14.14
LOVEJOY 68514410471 AL Coupling Hub AL070 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 1/2 ίντσας, χωρίς κλειδί | AC9WCH 10471 68514410471AL0701 / 2 "Χωρίς Keyway10.75 "Αλουμίνιο43.2 ίντσες-λίβρες14000 rpm€14.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514410632 AL Coupling Hub AL075 Μέγεθος ζεύξης, Μέγεθος οπής 3/8 ίντσας, χωρίς κλειδί
€12.05 /μονάδα