LOVEJOY 68514410128 Hub Coupling Hub, L035 Coupling Size, 5/16 Inch Boe Size, 0.550 Inch Hub Length | AK4ARD 10128

LOVEJOY 68514410128 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L035, Μέγεθος οπής 5/16 ίντσας, μήκος πλήμνης 0.550 ίντσες

Είδος: AK4ARD Μοντέλο: 68514410128Σταυρός: 10128
€6.08 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύπος L Hub
# από ​​Σαγόνια2
Μέγεθος οπών5 / 16 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος ζεύξηςL035
Τύπος ζεύξηςL
Διάσταση G0.28 "
Διάσταση SL0.13 "
Διάσταση Τ6-32
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.006hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM0.07hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM0.1hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM0.22 hp
Μήκος πλήμνης0.55 "
Στυλ Hub1
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μέγεθος πληκτρολογίουΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore0.27 "
ΥλικόΣυντηγμένο σίδερο
Μέγιστη. Οπή0.375 "
Max. Ταχύτητα31000 rpm
Ελάχ. Οπή0.125 "
Ονομαστική ροπή3.5 ίντσες-λίβρες
Αριθμός σιαγόνων2
Εκτός Dia.0.63 "
Συνολικό μήκος0.81 "
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ0.07 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ0.1 hp
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ0.006 hp
Σύστημα μέτρησηςImperial
Νήμα Ντιά.# 6-32
Νήματα ανά ίντσα# 6-32

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΜήκος έως BoreΕκτός Dia.Μήκος πλήμνηςΥλικόΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514410207 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 5/16 Inch Boe Size, 1.100 Inch Hub Length | AA8TRC 10207 68514410207L0505 / 16 "Χωρίς Keyway0.62 "1.08 "1.1 "Συντηγμένο σίδεροL€7.18
LOVEJOY 68514410208 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 3/8 Inch Boe Size, 1.100 Inch Hub Length | ΑΕ2ΕΤΚ 10208 68514410208L0503 / 8 "Χωρίς Keyway0.62 "1.08 "1.1 "Συντηγμένο σίδεροL€7.05
LOVEJOY 68514410210 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 1/2 Inch Boe, 1.08 Inch OD | AE2ETL 10210 68514410210L0501 / 2 "Χωρίς Keyway0.62 "1.08 "1.1 "Συντηγμένο σίδεροL€7.05
LOVEJOY 68514410214 Hub Coupling Hub, L050 Coupling Size, 5/8 Inch Boe Size, 1.100 Inch Hub Length | ΑΕ2ΕΤΜ 10214 68514410214L0505 / 8 "Χωρίς Keyway0.62 "1.08 "1.1 "Συντηγμένο σίδεροL€7.18
LOVEJOY 68514410420 Hub Coupling Jaw, L070 Coupling Size, 1/2 Inch Boe Size, 1.230 Inch Hub Length | AE2ETN 10420 68514410420L0701 / 2 "Χωρίς Keyway0.75 "1.36 "1.23 "Συντηγμένο σίδεροL€13.99
LOVEJOY 68514410684 Hub Coupling Jaw, L075 Coupling Size, 1/2 Inch Boe Size, 1.32 Inch Hub Length | AE2ETR 10684 68514410684L0751 / 2 "Χωρίς Keyway0.82 "1.75 "1.32 "Συντηγμένο σίδεροL€12.77
LOVEJOY 68514410769 Hub Coupling Jaw, L090 Coupling Size, 1/2 Inch Boe Size, 1.32 Inch Hub Length | AE2ETW 10769 68514410769L0901 / 2 "Χωρίς Keyway0.82 "2.11 "1.32 "Συντηγμένο σίδεροL€19.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514410128 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L035, Μέγεθος οπής 5/16 ίντσας, μήκος πλήμνης 0.550 ίντσες
€6.08 /μονάδα