LOUISVILLE FXP1802HD Plateform Stepladder 1 Feet 11 FGL 375 lb | AH9CGQ 39RL09

LOUISVILLE FXP1802HD Plateform Stepladder 1 Feet 11 FGL 375 lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9CGQ Μοντέλο: FXP1802HDCross Ref: 39RL09

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€388.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα Stepladder
Τύπος ANSIIAA
Βάση βάσης38 "
Πλάτος πυθμένα21 13 / 16 "
Ύψος σκάλας5 '3 "
Χωρητικότητα φορτίου375 λίβρες
ΥλικόFiberglass
Αριθμός βημάτων2
Βάθος πλατφόρμας24.25 "
Ύψος εξέδρας1 '9 "
Πλάτος Πλατφόρμας14.75 "
Βάθος βημάτων3"
Μοτίβο πέλματοςΠλευρωτός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Ύψος πλοίου (cm)26.04
Μήκος πλοίου (cm)160.66
Πλάτος πλοίου (cm)54.29
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOUISVILLE FXP1802HD Plateform Stepladder 1 Feet 11 FGL 375 lb
€388.64 /μονάδα