Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOC-LINE 69561 Προστατευτικό αγκώνα στήριξης 3 / 4in - Πακέτο 20 | AB6BUK 20Y270

LOC-LINE 69561 Shield Mounting Elbow 3/4in - Πακέτο 20

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6BUK Μοντέλο: 69561Σταυρός: 20Y270

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€127.88 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνα στήριξης ασπίδας
Μάνικα μέσα Dia.3 / 4 "
ΥλικόΑκεταλικό συμπολυμερές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3105
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)3.18
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοPkg. Ποσ.Τιμή
LOC-LINE 60531 Shield Mounting Elbow 3 / 4in - Πακέτο 2 | AB6BTQ 20Y252 605312€22.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOC-LINE 69561 Shield Mounting Elbow 3/4in - Πακέτο 20
€127.88 /πακέτο